耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP110N
部品番号NOK:CO00070-L
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±1.36
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP110N
部品番号NOK:CO00070-B
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±0.91
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP110N
部品番号NOK:CO00070-U3
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±1.09
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP110N
部品番号NOK:CO00070-A
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±0.91
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
グリーン購入法適合
規格P40
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.43MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.01MB)
図解NoSSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.112、MP170 本体部品 Oリング P40_No.8、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.118、MS2210 -A 調圧装置部品_No.23、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.68、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.68、SSA-α1000 ファンケース部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.72、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.57、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.68、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS1002 調圧装置部品_No.20、SSA-α1010 ファンケース部品_No.14、MS2202 調圧装置部品_No.20、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.21、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM100-11 分水器部品_No.21
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
規格P46
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.43MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(1.43MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoBSM-1065SLT-20BA 薬液配管部品_No.3、PCT-140 本体部品_No.19、GKP254E-1 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530E-S 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、BP254 本体 付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.19、SSA-V1000 薬液配管部品_No.5、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.35、MP2520EW-K 本体部品_No.18、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.7、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬液配管部品_No.3、MP2500EW-M 本体部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.7、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.7など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.56MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.39MB)
図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.44、MSB151-A 本体部品_No.51、MSB110S(レタス) 本体部品_No.48、MSB150S 部品_No.43、MSB110 MSB110部品_No.44、MSB110(レタス)部品_No.44、MSB110S MSB110S部品_No.44、GS051B 本体部品 Oリング P12_No.44、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.51、MSB150 部品_No.43
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
関連キーワード
1
2
次へ