1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。
表面処理研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)2
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
適合規格UL224
収縮率(%)50以上
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに
材質鉄
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)25.4
材質S45C
ピッチ(mm)12
種別スパーギヤー
1個
¥4,588
税込¥5,047
翌々日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様
タイプ片面歯形
種類タイミングベルト
ピッチ(mm)14
歯形P14M
材質(本体)A5052
材質(Oリング)NBR
色(本体)レッド
関連キーワード