カテゴリ
- 自動車純正部品(160)
- メカニカル部品(154)
- 油圧機器・油圧ホース(141)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
- 制御機器(113)
- バイク純正部品(111)
- 物流用品(111)
- 切削工具(103)
- 作業工具(63)
- 機構部品(60)
- 測定用品(58)
- 科学研究・開発用品(55)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 自動車補修部品(32)
- パソコン/周辺機器(22)
- 医療(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 安全用品(17)
- 農業機械(17)
- 事務用品(15)
- 厨房用品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 建築金物(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- オフィス家具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 保管用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 塗料(8)
- 溶接用品(8)
- カー用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バイク部品(7)
- 清掃用品(7)
- 電動工具(7)
- 電気材料(6)
- 研磨材(6)
- 家電(6)
- 農具(6)
- 梱包用品(5)
- 安全保護具(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 縫製用品(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(115)
- SMC(109)
- YAMAHA(ヤマハ)(93)
- KITO(キトー)(90)
- ホンダ(82)
- MAZDA(マツダ)(63)
- FYH(日本ピローブロック)(48)
- NTN(エヌティーエヌ)(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- 旭精工(22)
- 東洋技研(22)
- アイゼン(22)
- TPP(18)
- ニッサン(16)
- アズワン(15)
- イスカル(15)
- TRUSCO(14)
- ミツビシ(14)
- CKD(12)
- ブランドをもっと見る
「p-210」の検索結果

取手(P=210)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)100標準色ブラック推奨ねじなべねじM5タキゲンコード01820
両用プラスチッククリップ 両面テープ付 (P-210)
西敬(イカリボシ)¥655税込¥7211セット(10個)3日以内出荷ピンでもクリップでも装着可能両面テープ付きで取付け簡単。ピンとクリップの両方で使える便利な2WAY仕様の名札クリップです。両面テープ付きで、しっかりと固定できます。軽量なプラスチック製で取り付けやすく、会議、イベント、展示会など幅広く使用できます。10個入りなので、オフィスやイベントなど複数人での使用におすすめです。材質:PMMA、真鍮、スチール、ABS。サイズ:31×88×12mm(伸長時、ピン含む)。セット内容:本体×10用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容本体×10材質PMMA、真鍮、スチール、ABS寸法(mm)31×88×12(伸長時、ピン含む)包装形態袋入り
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100
ニルフィスク¥1,498,000税込¥1,647,8001台5日以内出荷高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング幅(mm)700高さ(mm)1020奥行(mm)1188消費電力(W)8800電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)21高圧ホース(m)10給水方式水道直結吐出水量(L/min)16.8ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P210-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP210N部品番号NOK:CO00094-BJIS呼び旧JIS:P210太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)209.5内径許容差(mm)±1.62バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P210-N
NOK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP210N部品番号NOK:CO00094-H0JIS呼び旧JIS:P210太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)209.5内径許容差(mm)±1.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P210-N
NOK¥969税込¥1,0661個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP210N部品番号NOK:CO00094-AJIS呼び旧JIS:P210太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)209.5内径許容差(mm)±1.62バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ステンレスダブルリング
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥219税込¥2411箱(3個)当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥87税込¥961個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥189税込¥2081巻(15mm×7m)当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
各社共通紙パック
ELPA(39件のレビュー)¥655税込¥7211セット(10枚)当日出荷取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)
コクヨ(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50枚)当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(129件のレビュー)¥669~税込¥736~1セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
...