305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング型紙めくり<メクリン>パールカラー コクヨ 動画あり
ネイルカラーで人気のあるパールカラーを採用。キラキラのパールカラーが指先を彩ります。 カラーはパールブルータイプ。3色(ダークカラー・ライトカラー・ホワイト)で構成されています。濃淡をつけたグラデーションカラーから、ネイルカラーを選ぶ感覚でお好みのカラーを選べます。 柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。 長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
1パック(5個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)


ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。 特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。 耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。 セパレーターには、従来のものより3~4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。
1箱(500枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

通気性があり、長時間の着用でも不快感を軽減できます。
仕様ラテックスフリー 材質PP(ポリプロピレン)不織布、合成ゴム サイズフリーサイズ
1箱(100枚)
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ460×460×1200~2000mm キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。 高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。 ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません。
拡大率(倍)約3 寸法(mm)W44×D13×H80 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30(電池込) 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。± DCV ゼロセンターメータ搭載。過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能。バッテリーチェック。メータの振れが見やすい傾斜スタンド付。安全規格:IEC1010 CATIII 600 V に準拠。
アズワン品番67-0485-60
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。 イエロー コードなし 材質ラバー ケースあり
1組
279 税込307
当日出荷

スリーラインプラージュボール
清涼感あふれる色合いのグラデーションとデザインが特徴です。バイキングやお惣菜、多人数のサラダ用として活躍します。
用途外食、従食 材質コポリエステル 容量(mL)1500 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『剛強』アルミフレームでしっかり守る!。高耐久アルミフレームと耐衝撃性に優れたTPU素材を採用。落下などの衝撃からしっかり守ってくれるバックカバーケースです。背面は丈夫で高透明なPC素材を使用しているため、美しいiPhoneのデザインを活かすことができます。
材質アルミニウム・TPU・PC 対応機種iPhone13(6.1インチ2Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

iPhoneのカラーをそのまま楽しめる背面クリアガラス仕様のバックカバーケースです。フレームには高い耐久性をもつアルミバンパーと背面にはキズつきにくい高品質クリアガラスを使用したハイブリッド。2つに分割するマグネット式バンパーにiPhoneをせっとして挟み込むだけで簡単に着脱できます。
材質背面:ガラス 対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens) 材質(フレーム)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.37MB)
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性にすぐれたTPUバンパーと丈夫で高透明なクリアーPC素材を採用。落下などの衝撃からしっかり守ってくれる落下防止スマホリング付きケースです。落下防止に役立つスマホリングは360度回転180度スイング可能です。
材質リング:亜鉛合金 材質(本体)TPU・PC 対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB)
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂 仕様防汚コーティング、抗菌仕様
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリカーボネート+高品質TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケースです。ミニマム感溢れるスリム&フラットなデザイン。
材質PU、TPU、PC タイプケース型 対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.67MB)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーティなデザインのバックカバーケース。PUレザー+高品質TPUの2重構造で衝撃から全方向をガード。スリム&フラットデザイン採用でホールド感もバツグンです。しかもケースの上からでも確実なボタン操作を実現。
材質PU、TPU、PC タイプケース型 対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB)
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『剛強』アルミフレームでしっかり守る!。高耐久アルミフレームと耐衝撃性に優れたTPU素材を採用。落下などの衝撃からしっかり守ってくれるバックカバーケースです。背面は丈夫で高透明なPC素材を使用しているため、美しいiPhoneのデザインを活かすことができます。
材質アルミニウム・TPU・PC レッド タイプ背面ケース 対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1セット(5個)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

[耐衝撃]光沢とマット、側面に2つの異なる素材を使用した耐衝撃ケース/ 高透明で黄ばみに強いポリカーボネート/高いグリップ感で滑りにくい/ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計/背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる/ストラップホール搭載
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース/ 衝撃を吸収・分散するハニカム構造仕様のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッド構造/ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計/背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる/ストラップホール搭載
対応機種iPhone 13 Pro タイプケース型 特性耐衝撃/ストラップホール付 材質TPU・ポリカーボネート
1個
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面ハーフクリアケース/ 傷や指紋がつきにくいフロスト仕様のポリカーボネートと耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド設計/ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計/ストラップホール搭載
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。上品な光沢と汚れにくさが魅力のシャイニーケース。カード等を収納できるポケットを計5つそなえ丁寧な縫製で仕上げました。スピーディに開閉できるマグネットミニベルト採用。インナーケースは衝撃吸収性のあるソフトTPU採用です。
材質(本体)PU・TPU 対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens) 材質(金具)亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.9MB)
1台
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース。 衝撃を吸収・分散するハニカム構造仕様のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッド構造。ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計。背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる。ストラップホール搭載
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[耐衝撃][超軽量][極薄] 衝撃を分散するハニカム構造耐衝撃TPUとPETのハイブリッドケース/上下がなめらかにラウンドした薄型設計で持ちやすい/ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計/ストラップホール搭載
対応機種iPhone 13 Pro 特性耐衝撃、ストラップホール付、薄型 タイプケース型
1個
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかな輝きのパールカラー。・フロート素材で水に浮く防水ケース。・6.7インチの大型スマートフォンにも対応。・防水の最高等級IPX8。・スムーズなタッチ操作や写真撮影
付属品ショルダー / ネックストラップ/取扱説明書 (保証書付) 材質ABS / PVC 質量(g)約 60(付属品を除く) タイプポーチタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大対応:約90×15×170 対応機種汎用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×15×230 防水保護等級IPX8
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード
エコ商品
仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意 材質ポリアミド 種類フード インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品RJ45コネクタ
1箱(10個)
539 税込593
7日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)Hirose TM21P-88P(17) RJコネクタフード
エコ商品
仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意 材質ポリアミド 種類フード インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品RJ45コネクタ
1箱(10個)
529 税込582
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 黒長さ = 44.65mm深さ = 16.8mm保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷



ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ 長さ(mm)11.7 幅(mm)30.2 極数8 シリーズTM21P ポート数1 深さ(mm)12.9 方向ストレート 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合す シールド形状STP LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
779 税込857
翌々日出荷


LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)