142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
705 税込776
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P25
規格P25 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.16MB) 図解NoSSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.15、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング P25_No.18、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.2、MK052 ポンプ部品_No.19、MS703 調圧装置部品_No.25、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS052T ポンプ部品_No.19、MS052 ポンプ部品_No.19、MS029M ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.20、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.2、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.19など
1セット(5個)
839 税込923
7日以内出荷

選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 規格旧JIS B2401 1種A
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP25N 部品番号NOK:CO00023-B JIS呼び旧JIS:P25 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)24.7 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP25N 部品番号NOK:CO00023-L JIS呼び旧JIS:P25 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)24.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
8日以内出荷

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP25N 部品番号NOK:CO00023-A JIS呼び旧JIS:P25 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)24.7 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
48 税込53
8日以内出荷


仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

アラムシリコンゴムOリング
エコ商品
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S18 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.5MB) 展開図2(0.49MB) 図解NoUL1560 部品_No.25、UL1560P 部品_No.25
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.73MB) 図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.39、MHK10P 本体部品_No.27、セオイ18Sガタ 本体部品_No.39、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.25、カタカケS10BガタDX 部品_No.29、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.29
1個
84 税込92
7日以内出荷

1袋(7個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P25 部品名称Oリング 関連資料(0.5MB) 図解NoRE6542 部品_No.3
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P25 部品名称Oリング 関連資料(0.49MB) 図解NoRE6542-S 部品_No.3
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷