カテゴリ
- 切削工具(413)
- 制御機器(291)
- メカニカル部品(205)
- 機構部品(141)
- 油圧機器・油圧ホース(117)
- パソコン/周辺機器(103)
- 空調・照明・電設資材(87)
- オフィス家具(82)
- 家電(77)
- 測定用品(74)
- FA担当者のオススメ新商品(70)
- ねじ・ボルト・釘(68)
- 科学研究・開発用品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 作業工具(52)
- 自動車純正部品(47)
- 物流用品(44)
- 建築金物(44)
- 電気材料(42)
- 店舗什器・備品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 卓上消耗品(23)
- 事務用品(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 安全用品(19)
- 研磨材(19)
- 電動工具(18)
- 厨房用品(17)
- 空圧工具(17)
- 自動車補修部品(16)
- ヘルスケア(15)
- 溶接用品(14)
- 安全標識(14)
- 清掃用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- カー用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- バイク部品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- バイク純正部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 塗料(8)
- 防犯用品(8)
- 縫製用品(8)
- 梱包用品(7)
- 医療(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 農業機械(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 作業服(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 保管用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 介護用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 安全保護具(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 理美容(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 農具(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(96)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
- セコ・ツールズ・ジャパン(71)
- オカムラ(岡村製作所)(65)
- エスコ(58)
- スリーピース(56)
- 三菱電機(55)
- ワルター(51)
- OSG(オーエスジー)(45)
- 住友重機械工業(44)
- MAZDA(マツダ)(40)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(39)
- アメリカン電機(39)
- TRUSCO(38)
- 大阪魂(38)
- SMC(28)
- 日東工業(26)
- アズワン(25)
- シャープ(25)
- ブランドをもっと見る
「p-3.5」の検索結果

ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5
岡田金属工業所(ゼットソー)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。ピッチ(mm)3.5表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥58~税込¥64~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2
オーム電機¥839税込¥9231個当日出荷ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥799税込¥8791パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥259税込¥2851パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥9,088税込¥9,9971袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Pタイル
タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
ミニチュアラジオペンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ
マルエヌ(102件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から7日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
...