カテゴリ

  • 制御機器(217)
  • 自動車補修部品(188)
  • 切削工具(163)
  • 農業機械(123)
  • メカニカル部品(117)
  • 物流用品(101)
  • 機構部品(91)
  • 建材・エクステリア(78)
  • 作業工具(75)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 事務用品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 測定用品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • バイク部品(38)
  • 安全用品(35)
  • 研磨材(30)
  • オフィス家具(28)
  • 建築金物(28)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 電気材料(22)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 電動工具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 日用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 塗料(11)
  • 安全標識(11)
  • 医療(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • カー用品(7)
  • 家電(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 厨房用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 梱包用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p-31」の検索結果

関連キーワード
2,028件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-31 ゲームスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-31 ゲームスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。汎用性の高いシンプルなスタンダードタイプ。二つのアイが同じ径ですので、あらゆる釣りに汎用性の高いモデルです。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度164lb号数#3
  • P-31 ゲームスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-31 ゲームスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。汎用性の高いシンプルなスタンダードタイプ。二つのアイが同じ径ですので、あらゆる釣りに汎用性の高いモデルです。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度116lb号数#2
  • P-31 ゲームスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-31 ゲームスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。汎用性の高いシンプルなスタンダードタイプ。二つのアイが同じ径ですので、あらゆる釣りに汎用性の高いモデルです。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度86lb号数#1
  • P-31 ゲームスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-31 ゲームスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。汎用性の高いシンプルなスタンダードタイプ。二つのアイが同じ径ですので、あらゆる釣りに汎用性の高いモデルです。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度63lb号数#0
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P31 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P31

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P31部品名称Oリング P31図解NoMW650 工業用ポンプ部品_No.40、MW1051 工業用ポンプ部品_No.55、MW1050-2 部品_No.49、MW1050(PV) 部品_No.43、MW1051F-2 部品_No.82、MW650(PV) 部品_No.43、MW651 工業用ポンプ部品_No.82、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.82、MW1050 工業用ポンプ部品_No.43、MW1051-2 部品_No.82、MW650-2 部品_No.49
  • Oリング P31 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P31

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P31部品名称Oリング P31図解NoSSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.58、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.59、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.70、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.111、KBM-400 動力噴霧機部品_No.54、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.23、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.62、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.27、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.62、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.52、SSA-F1010 調圧弁部品_No.46、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.62など
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    51税込56
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • P31SWF-0(フローガン・スイベル付) 精和産業

    P31SWF-0(フローガン・スイベル付)

    精和産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-4147
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    789税込868
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業

    ベーク板 VPシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    自然色(茶)種類その他
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    629税込692
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 紙袋 Pスムース 31-19 HEIKO

    紙袋 Pスムース 31-19

    HEIKO
    3,798税込4,178
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。
    幅(mm)310高さ(mm)210タイプ片艶100g/m2奥行(mm)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×210質量(g/枚)55
  • 液晶保護フィルム VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止
  • シリコンOリング 三商

    シリコンOリング

    三商(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    139税込153
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)10.1ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
  • 梱包用PPテープ P82 セキスイ

    梱包用PPテープ P82

    セキスイ(11件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
    用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
関連キーワード
...