389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-4 内径(Φmm)3.8 外径(Φmm)7.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-4
1個
390 税込429
当日出荷

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
1個
979 税込1,077
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)OリングP-4
部品名称OリングP-4 関連資料(0.67MB) 図解Noヒシャク1ガタ(Y)BIG-M 本体部品_No.4
1セット(10個)
238 税込262
7日以内出荷

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 規格旧JIS B2401 1種A
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
58 税込64
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1袋(7個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1袋(11個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1組(10個)ほか
99 税込109
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
35 税込39
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P4
規格P4 部品名称Oリング P4 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.38MB) 展開図36(1.53MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.39MB) 展開図40(1.54MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.53MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.54MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.53MB) 展開図47(1.54MB) 展開図48(1.73MB) 展開図49(1.59MB) 展開図50(1.54MB) 図解NoBSM-620SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.23、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.50、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.25、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.17、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.44、BSM-1310L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSM-1040SLT-C2S オプション10 18M第1段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1020L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.20、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.17、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.74、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.16など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
1個
5,762 税込6,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP4N 部品番号NOK:CO00001-B JIS呼び旧JIS:P4 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)3.8 内径許容差(mm)±0.14 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP4N 部品番号NOK:CO00001-L JIS呼び旧JIS:P4 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)3.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


1個
94 税込103
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)