カテゴリ
- 自動車純正部品(288)
- 制御機器(232)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
- パソコン/周辺機器(150)
- メカニカル部品(149)
- 機構部品(91)
- 研磨材(86)
- 切削工具(72)
- 農業機械(57)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 測定用品(43)
- バイク純正部品(40)
- 卓上消耗品(36)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 物流用品(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 作業工具(28)
- 自動車補修部品(26)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 事務用品(25)
- 塗料(24)
- 電気材料(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- バイク部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 電動工具(17)
- オフィス家具(16)
- 建築金物(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 日用品(14)
- 介護用品(12)
- 家電(12)
- 作業服(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 安全用品(10)
- 安全標識(10)
- 住設機器(10)
- トラック純正部品(10)
- 厨房用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 自転車部品(9)
- 学童・教育用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 清掃用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 保管用品(3)
- 理美容(3)
- クリーンルーム用品(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- CKD(57)
- Festo(32)
- MAZDA(マツダ)(103)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SMC(62)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- アイウッド(30)
- エスコ(31)
- オーハウス(20)
- スズキ(34)
- トヨタ(89)
- ナブテスコサービス(30)
- ホンダ(35)
- レイ・アウト(106)
- 日東工業(61)
- 東洋技研(79)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-52」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P52-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP52N部品番号NOK:CO00050-U3JIS呼び旧JIS:P52太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)51.6内径許容差(mm)±0.56バリ寸法(mm)0.18以下
ボールベアリング60mm110mm6212/P52
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6555アズワン品番65-7925-57
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P52-N
NOK¥149税込¥1641個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP52N部品番号NOK:CO00050-AJIS呼び旧JIS:P52太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)51.6内径許容差(mm)±0.47バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P52
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) ミリ:12 x 10
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ベーク板 VPシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色自然色(茶)種類その他
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥758税込¥8341個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(テープ付)
未来工業(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
uni パワータンク替芯
uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)¥90税込¥991本当日出荷加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
...