エスコ品番EA423RF-6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-6
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
仕様固定用、JIS規格外
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-196~260
2018年トラスコ掲載ページ2 0191
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
トラスコ品番810-5898
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。
従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ75
機能耐薬品、耐溶剤、耐熱
RoHS指令(10物質対応)対応
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
規格P6
部品名称Oリング P6
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.95MB)
図解NoMS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.44、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.41、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.41、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.44、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.17、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.41、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.17、GS20M ポンプ クランクケース部品 Oリング P6_No.41
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
規格P6
部品名称Oリング P6
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.62MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.75MB)
図解NoGSW15C アンローダ部品 Oリング P6_No.17、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.17、GKW15B アンローダ部品_No.17、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.17、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.29、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.17、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.27、MLKW1511H アンローダ部品_No.17、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.17、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.17、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.17、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.17、MSW1211S アンローダ部品_No.17、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.17、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.17、MSW1108-F アンローダ部品_No.16、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44578など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格P6
部品名称Oリング P6
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.58MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB)
図解NoMW1052 部品_No.69、MW270B 工業用ポンプ部品_No.55、MW7HP40R(2004) 部品_No.65、MW7HP110B 部品_No.56、MW651 工業用ポンプ部品_No.45、MW650-2 部品_No.74、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.39、MW311 工業用ポンプ部品_No.30、MW7HP70B 部品_No.58、MW1531 部品_No.76、MW651(2009) 部品_No.45、MW1530 部品_No.75、MW781 部品_No.67、MW781K 部品_No.67、MW530 工業用ポンプ部品_No.57、357755MW681K 部品_No.40、MW1051-2 部品_No.44、MW1050(PV) 部品_No.71、MW310 工業用ポンプ部品_No.57、MW550 工業用ポンプ部品_No.60、MW1050-FT 部品_No.35、MW1052-2 部品_No.72、926573MW681K 部品_No.35、MW650(PV) 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.65、MW1051F-2 部品_No.44、MW1050-2 部品_No.73、MW560 工業用ポンプ部品_No.62
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
規格P6
部品名称Oリング P6
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.61MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.47MB) 展開図45(0.47MB) 展開図46(0.47MB) 展開図47(0.47MB) 展開図48(0.47MB) 展開図49(0.47MB) 展開図50(0.48MB)
図解NoMW1050 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.31、UL1040D 部品_No.13、MW1051F-2 部品_No.76、MBW270E-K ポンプ部品_No.29、MW340 部品_No.33、UL1030D 部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.29、MW781 部品_No.37、UL2040D 部品_No.13、MW2DX05ELS 部品_No.53、MW1051 工業用ポンプ部品_No.36、MW311 工業用ポンプ部品_No.61、UL2030DCH 部品_No.13、MW530 工業用ポンプ部品_No.32、MODEL1530(エクセル) 部品_No.38、UL2040DC 部品_No.13、MW270B 工業用ポンプ部品_No.29、MW1051-2 部品_No.76、MW1050(PV) 部品_No.35、UL1020D 部品_No.13、MW550 工業用ポンプ部品_No.34、MW1052 部品_No.28、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.29など
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

Oリングキット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP6N
部品番号NOK:CO00003-L
JIS呼び旧JIS:P6
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)5.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP6N
部品番号NOK:CO00003-B
JIS呼び旧JIS:P6
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)5.8
内径許容差(mm)±0.15
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ