130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Hirose ミニチュアコネクタプラグHirose の 4 極オスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 200 V dc / 150 V ac です。金めっきプラグは、軽量で信頼性と耐久性が高く、簡単なプッシュプル操作ですばやく接続及び切断できます。HR10 シリーズのコネクタは、高い信頼性と優れた外観を必要とするあらゆる種類の小型電子機器に適用できます。 注: ケーブル取り付けソケットは、ジャックプラグ又はパネル取り付けプラグとかん合します。ケーブル取り付けプラグ 極数4 シリーズHR10 定格電圧(V)150ac、200dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数12 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
欠品中

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数20 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数12 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182 トラスコ品番120-4513 質量(g)270 最大荷重(N)255(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ホーザン圧着工具 P-738
エコ商品
リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用 仕様【圧着マーク】〇、小、中 寸法(mm)202 質量(g)290 適合サイズ小(1.6×2)/小/中 JIS規格JIS C9711 適合品 アズワン品番64-8086-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ジャパックス業務用LDゴミ袋70L
エコ商品
スタンダードな業務用ポリ袋シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×40冊)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合P-732 セット内容青色グリップ左右1組、ビス4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

ホーザングリップ
エコ商品
仕様左右1組・新型 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホーザンCリング6枚入
エコ商品
適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(6枚)
199 税込219
当日出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンハンドル取付ピン
エコ商品
適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

トラスコ品番810-7341 適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
239 税込263
当日出荷

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

ハヤシ (靴下)「仕事人」Agパイル先丸3足組
エコ商品
つま先・カカト補強糸に銀イオン糸「AG-MAX」使用。 銀イオンの力で消臭,抗菌防臭効果,吸汗速乾効果でムレを防止!。 本体部分は100%であるため通気性バツグンで風合いが良くて蒸れず肌にも優しい。 厚地パイルで柔らかい履き心地。 土踏まずとふくらはぎのサポーターでズレも防止!
材質指先・カカト部:Ag-MAX(綿50%、ポリエステル50%)、本体:綿・ポリエステル・ナイロン 形状先丸 サイズ(cm)24.5~27 長さ(cm)カカト~履き口:約25 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌・防臭
1組(3足)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿100%のため防寒なのに通気性が高くてムレにくい! パイル編みのため、靴下内部の温かい空気の層が保温効果を維持します!
用途作業用防寒靴下 普段履きにも使えます! RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3足)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハヤシ (靴下)純綿パイル防寒靴下 指付
エコ商品
綿100%のため防寒なのに通気性が高くてムレにくい! パイル編みのため、靴下内部の温かい空気の層が保温効果を維持します!
用途作業用防寒靴下 普段履きにも使えます! RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3足)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプC
エコ商品
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4 材質アルミニウム合金 ホワイト 耐荷重(kg)2 本体質量(g)490 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×76×161.6
1個
2,498 税込2,748
欠品中

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質SKH51(センタードリル) 刃数4 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 ドリル長(mm)85 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)40 刃厚(mm)3.5 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内外電機セパレータ(鉄製)
エコ商品
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質鉄板製 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 厚さ(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最新セキュリティ対応を実現し、高速プリントに加え優れた耐久性を実現し、。業務効率を高める最上位A4カラーレーザープリンター。A4片面カラー・モノクロ38枚/分、モノクロファーストプリント5.3秒の高速プリント。両面印刷機能を標準装備。A4両面印刷38ページ/分の高速印刷を実現。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ。 安心して印刷することができます。MEAP ADVANCEも標準搭載。640枚カセットx1段を標準装備、640枚ペーパーフィーダを最大3段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー13.9円/モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:5.3秒 カラー:6.3秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約25.0 型番メーカー:6173C005 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×464×443 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号23 155 035
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様出力電圧:0.8 → 5 V 、 出力電流 Max:150mA 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 ドロップアウト電圧測定電流:150 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷