材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-9
内径(Φmm)8.8
外径(Φmm)12.6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-9
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
トラスコ品番810-5869
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA423RE-9
機能耐寒、耐熱
JIS呼びP-9
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(0.6MB)
図解NoMS058-25 希望付属品部品_No.34、MK058T-20 希望付属品部品_No.34、MS058T-25 希望付属品部品_No.34、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、MSV413R2-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.8、MSV413R2-M-2-A A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV313B-M-2 -A -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413B-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MS058T-20 希望付属品部品_No.34、MK058-20 希望付属品部品_No.34、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、SD058-25 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.11、GS25S 付属品部品 Oリング P-9_No.17、MK058T-25 希望付属品部品_No.34、GS251S 付属品部品 Oリング P-9_No.14、MK058-25 希望付属品部品_No.34、MSV413R2-K-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.8、R100-4 ノズル及びハリマーク部品_No.26、MSV413B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.8、MSV413B-M-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.8、MS058-20 希望付属品部品_No.34、MSV313B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.8
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
規格P9
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoSSA-α1010 調圧弁部品_No.27、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.18、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.8、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 Oリング P9_No.14、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.40、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 Oリング P9_No.45、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P9_No.17、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.7、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.39など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
1個
¥89
税込¥98
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP9N
部品番号NOK:CO00006-B
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
規格P9
部品名称Oリング P9 FPM
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.8、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.48、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.21、SSA-α1004 調圧弁部品_No.21、SSA-V602C 調圧弁部品_No.39、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.48、SSW-400CM-2 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.56、SSA-α604MA ノズル部品_No.9、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.46、SSA-S611VT 調圧弁部品_No.21、SSA-α603MA-1 ノズル部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.21、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.23、SSA-Z500 調圧弁部品_No.22、SSA-Z600 調圧弁部品_No.21、SSA-Z600T 調圧弁部品_No.21、SSA-S611KP 調圧弁部品_No.21、SSA-Z601VT 調圧弁2 REM1203部品_No.21など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

Oリングキット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP9N
部品番号NOK:CO00006-L
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP9N
部品番号NOK:CO00006-A
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
6日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ