1,497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(三甲)天昇 テンバコ P-140 青
種別P140 材質低発泡PE 有効内寸(mm)878×525×304 外寸(mm)950×600×330 内寸(mm)890×537×324 フタなし 底形状全面フラット コンテナ種類ベタ目
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=140×20)
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 質量(g)115 適合板厚(mm)20
1個
1,011 税込1,112
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個
特価
249 税込274
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP140N 部品番号NOK:CO00078-B JIS呼び旧JIS:P140 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)139.6 内径許容差(mm)±1.12 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
469 税込516
5日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP140N 部品番号NOK:CO00078-U3 JIS呼び旧JIS:P140 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)139.6 内径許容差(mm)±1.34 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP140N 部品番号NOK:CO00078-L JIS呼び旧JIS:P140 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)139.6 内径許容差(mm)±1.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP140N 部品番号NOK:CO00078-A JIS呼び旧JIS:P140 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)139.6 内径許容差(mm)±1.12 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
419 税込461
8日以内出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(5個)
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Oリング P140
規格P140 部品名称Oリング P140 関連資料(0.9MB) 図解NoSSA-C421 噴頭 ファンケース部品_No.28
1個
669 税込736
7日以内出荷

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)


豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1個
特価
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(5個)
919 税込1,011
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
紙質セミ光沢
1パック(100シート)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ハタヤリミテッド交換ピン
チェーンカッター専用スペアピンです。
種類チェーン用加工器具
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]両面マット紙
レーザープリンタの再現力を引き出す風合いのある紙質。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
白色度(%)98以上 紙質マット紙 印刷方式両面 入数100シート 適合プリンタレーザープリンタ
1パック(100シート)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。 [素早く、きれいに、らくらく梱包] 家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。 [省資源、低コストの梱包作業を実現] 従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。 [現場でゴミがでません] 引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。 [ベルトとの併用で持ち運びも容易] 重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
1枚ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等 材質ニトリルゴム(NBR-70-1) 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)


最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード01822
1個
199 税込219
当日出荷

関連キーワード