3,514件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA423RE-28 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-28 アズワン品番64-7842-32
1個
705 税込776
翌日出荷

長信ジャパンGB428-P 28V PRO
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
付属品付属バッテリーケーブル:AC1725 出力(USB-A)5V/3A max 本体質量(g)387±5 出力電圧(V)(DC)28-22-16-10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29 充電時間(時間)約3.5 稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23 バッテリー容量(Wh)84.7
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)BE200P/28
備考BE200P/28 規格GKS15 部品名称BE200P/28 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.9MB) 図解NoGKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.1、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、GKS15-1 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、GKS15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、GKS15 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.1、MSJ15L-125 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-28 トレーラーホルダー
ワインドやテンヤのトレーラーフックをがっちり固定。ミスバイトを減らすバイトマーカーカラー。刺しやすく、ズレにくいこだわり素材
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー 号数ケイムラ
1個
299 税込329
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-28 トレーラーホルダー
ワインドやテンヤのトレーラーフックをがっちり固定。ミスバイトを減らすバイトマーカーカラー。刺しやすく、ズレにくいこだわり素材
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー 号数グロー
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P-28 FPM
規格P28FPM 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.62MB) 図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.70、MW3501K 部品 Oリング P-28 FPM_No.102、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P-28 FPM_No.104、MW7HP40L(2004) 部品_No.70
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P-28 FPM
規格P28FPM 部品名称OリングP-28FPM 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.14MB) 図解NoMJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.13、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.24、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.13、MI-A2502付属品,ハリマーク部品_No.19
1個
639 税込703
7日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP28N 部品番号NOK:CO00026-B JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP28N 部品番号NOK:CO00026-A JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
48 税込53
翌々日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
28 税込31
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC60MJ 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(0/-0.015)28
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

レンズ色クリア フレーム色クリア/フラワー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
52 税込57
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコンP28B-B
軽い力で折りたたみ作業がスムーズ
材質PP 形状斜格子リブ(底面) タイプオールプラスチック 有効内寸(mm)406×283×234 外寸(mm)440×318×248 内寸(mm)407×284×242 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.8(490) 適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP28N 部品番号NOK:CO00026-L JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.42 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

サンコー(三甲)クールオリコンP28A 橙
フタの有無なし 種別SK558010OR 材質PP 有効内寸(mm)346×276×279 外寸(mm)380×305×298 内寸(mm)347×277×288 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])6.34(647)
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。
仕様稼働時間:250分 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)249 電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応) 定格電圧(V)100-240(フリーボルト) 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh 充電時間フル充電まで3時間 本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35 ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mm アタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

規格P28バイアスカツト 図解NoMW3501K 部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.74、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.59
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

材質高力アルミニウム 形状プーリ:棒状 呼び幅(mm)100、プーリ:100 歯形MXL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

規格P28バイアスカツト 部品名称バツクアツプリング P28 バイアスカツト 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.14、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.14、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.14、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.71
1個
779 税込857
7日以内出荷

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(3個)
特価
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)


六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1パック(2本)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用 紙質クラフト紙 テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし
1セット(500枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20