1,068件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターストッパー付で移動が簡単です。
仕様組立式 トラスコ品番460-1335 質量(kg)6.6 キャスター50mmゴム車 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)934×434×1050
1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンP30B-S
エコ商品
材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)194 短辺(mm)(内寸)334、(外寸)366 長辺(mm)(内寸)492、(外寸)530 有効内寸(mm)短辺:333、長辺:492 圧縮荷重(kN[kgf])9.5[970] 外寸法・高さ(mm)205 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)187
1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプカールコード式 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部品を使っていない油性ペイントマーカーです。 プラスチックゴミとして廃棄できます。 塗料のように色が濃く、あざやかな発色です。 金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材・陶器などの筆記に最適です。 色の濃い面にも鮮やかに書けます。 工業用・家庭用に幅広く使用できます。 不透明・耐水性。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
グリーン購入法適合
1本
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム 動画あり
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度18Gbps 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプスタンダード
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し 材質ポリプロピレン(PP)
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-25~50 関連資料DP・DP-B カタログデータ(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1本
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大30、USB-Aポート:12、2ポート同時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各ポート5 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5/9V時:3、15V時:2、20V時:1.5、USB-Aポートのみ使用時:5V時:2.4、2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×39×30 質量(g)約58 使用地区日本 保証期間1年 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1 機能90度スイングプラグ構造 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)25 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 ブラック タイプスタンダード(丸型) 規格CAT6A 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります 機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:UTP、導体構造:より線 コネクタ 結線方式ストレート結線 使用場所屋外用 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)7 爪折れ防止 ケーブルサイズ(AWG)24 カテゴリーCAT6A PoE対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230 タイプ両面テープ式 適合材プリント基板、光ファイバー
1箱(50枚)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)丸プレート230
素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器
用途いろいろな料理の盛り付けに 材質メラミン樹脂 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器の種類洋食器
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナット
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
1個
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッサチェインステンレス ボルトクリップ
エコ商品
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1 適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用 寸法A(mm)3.1 ねじ径(mm)10 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に船舶JIS F 8802 S型・D型電線貫通金物の防水パッキンとしてお使い頂いております
用途斜めに切込が入ってますので後からでも取付可能です。施工後、パテなどで防水処理をお願いします 材質合成ゴム
1個
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面撥水加工。ベルト通し幅約50mmまで
用途工具などの収納に 質量(g)307 ベルト通し幅(mm)約50まで 素材6号帆布
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
高さ(mm)1820~2900(調節可能) 幅(mm)1220 材質スチール 質量(kg)約8
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷

クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用、壁掛形
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort 対応機種DisplayPort対応機器 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)7.3 対応解像度最大 3840×2160 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

フタがスライド式のゴミ箱・ダストボックス 30L。2つにおれるタイプの蓋なので、上方向へのスペースを取らず、棚の下に置いて使用していただけます。ゴミ箱上食器棚などと相性抜群です。底部分の後方にミニキャスターが付いており、中身が入ったままでも簡単に移動可能です。オフィスなどでも使用できそうなマットな落ち着いたカラーの3色からお選びいただけます。
用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。 質量(kg)(約)2 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×37×53 素材ポリプロピレン フタの種類スライド
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。 フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。 独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。 スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。 スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。 スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。 材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン ブラック タイプアーム型 対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC 特性360度回転
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 1.5W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ30 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ1.5mmからの極小ブラシ。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナー 線径(Φmm)0.1 材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み 全長(mm)120 高さ(mm)15 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)120
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 1.5W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途油圧ホースなどの保護 材質SWRH52A 表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

仕様ハサミ式油圧ケーブルカッターヘッド トラスコ品番224-0521 質量(kg)3.2
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)