カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
  • 制御機器(284)
  • 自動車純正部品(241)
  • 切削工具(148)
  • バイク純正部品(116)
  • メカニカル部品(115)
  • 機構部品(99)
  • 空調・電設資材(90)
  • 農業機械(88)
  • 作業工具(84)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • バイク部品(38)
  • 自動車補修部品(37)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • オフィス家具(32)
  • 建築金物(28)
  • 測定用品(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 卓上消耗品(22)
  • トラック純正部品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 安全標識(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 電気材料(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 日用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 縫製用品(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 清掃用品(11)
  • 安全用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 保管用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 介護用品(10)
  • 家電(10)
  • 溶接用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 厨房用品(6)
  • 医療(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 照明(4)
  • 防災用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「p-41」の検索結果

関連キーワード
2,401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個]Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
その他遊離残留塩素・濁り除去交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
P板41 金属アーク溶接等作業主任者の職務 グリーンクロスP板41 金属アーク溶接等作業主任者の職務グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
令和6年1月1日より施行および適用される法改正に対応した安全標識です。金属アーク溶接等作業主任者の職務として掲示する標識になります。
用途周知徹底、周囲への掲示に。法改正への対応に。厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)500×400表示内容金属アーク溶接等作業主任者の職務
P-41鮎ルアーのスナップリーリング用 C’ultiva(カルティバ)P-41鮎ルアーのスナップリーリング用C’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
鮎ルアーに最適なスナップ
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数#00
P-41鮎ルアーのスナップリーリング用 C’ultiva(カルティバ)P-41鮎ルアーのスナップリーリング用C’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
鮎ルアーに最適なスナップ
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数#000
純水製造装置用 活性炭カートリッジ P-41MJR ヤマト科学純水製造装置用 活性炭カートリッジ P-41MJRヤマト科学
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
原水の不純物を吸着します。
折りたたみコンテナP41B サンコー(三甲)折りたたみコンテナP41Bサンコー(三甲)
11,980税込13,178
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合カード差し:両短辺21型種別P41B材質PP形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)タイプFOLDINGコンテナー有効内寸(mm)492×334×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261機構上枠短辺コーナー側ラベル剥離用リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)嵌合商品オリコン P31B
シャフト プロペラ (P041) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P041)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-NNOK
609税込670
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP41N部品番号NOK:CO00040-U3JIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
L Series(LQ2P41) SMCL Series(LQ2P41)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
サンクレットオリコンP41B 青 サンコー(三甲)サンクレットオリコンP41B 青サンコー(三甲)
8,798税込9,678
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり種別SK551170材質PP有効内寸(mm)492×334×254外寸(mm)530×366×289内寸(mm)494×336×254底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)嵌合商品オリコン P31B
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P41) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P41)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
LQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P41) SMCLQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P41)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様標準梱包 class M5.5相当材質(ナット)(1) PFA
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
69税込76特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P41 BIGM(丸山製作所)Oリング P41BIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格P41部品名称Oリング P41関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.48MB) 展開図10(0.48MB) 展開図11(0.48MB)図解NoRE3520 部品_No.11、MW1520H(8X7) 部品_No.50、MW2020H(8X7) 部品_No.53、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.44、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.44、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.44、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.44、RE3515 部品_No.11、RE3535 部品_No.11、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.46、MW2520H(8X7) 部品_No.50
Oリング P41 BIGM(丸山製作所)Oリング P41BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格P41部品名称Oリング P41関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMS1503 -A -A専用部品_No.4、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.48、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.40、BSM-830SLT-C2 付属品1部品_No.31、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.35、BSM-1020L-D 動力噴霧機部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.40、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.42、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.58、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.41、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.37、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.44、SSA-F1010 付属品部品_No.16、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.52、MS903 -A 本体部品_No.55など
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P41 BIGM(丸山製作所)Oリング P41BIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
部品名称Oリング P41関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB)図解NoBCT234 トリマー部品_No.36、BCT23 本体 トリマー部品_No.37、BCT233 トリマー部品_No.36、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.37、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.37、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.37
Oリング(P41) INAX(LIXIL)Oリング(P41)INAX(LIXIL)
239税込263
1個
7日以内出荷
寸法B(mm)40.7寸法C(mm)3.5
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P41-NNOK
95税込105
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP41N部品番号NOK:CO00040-BJIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.38バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P41-NNOK
179税込197
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP41N部品番号NOK:CO00040-LJIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P41-NNOK
67税込74
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP41N部品番号NOK:CO00040-AJIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.38バリ寸法(mm)0.14以下
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P41 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P41SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(mm)12×10継手種類パネルマウントユニオン
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラニュー・プロマックス 飲料コップシリーズアァルピィ東プラ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP商品タイプ本体
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
...