操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)
質量(g)15
材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番166-0292
アズワン品番9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴。1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A4、使用時A3
外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18
材質(本体)発泡ポリプロピレン
材質(とじ具)スチール
クリップボード本体の四隅にある紐かけホールに専用ストラップを装着でき、そのまま肩からかけた状態で書き込んだり肩から下げて持ち運びができます。安全パーツ付きで大きな負荷がかかると外れる仕組みなので、現場仕事や移動の際も安心してご使用頂けます。130cmまで長さ調節可能なので、首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けもできます。軽くて持ち運びやすいプラスチックパーツを採用。
材質ポリエステル、フック/POM、安全パーツ/POM
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)約2×75~130
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)35×80×1.5
Lサイズ
仕様Lサイズ・9.5mmΦ 3個入
適合機種P-830、P-831(新型)
アズワン品番64-5106-34
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥779
税込¥857
当日出荷
使う時はA4サイズ。折りたたむとA5サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A4サイズのクリップボードはトートバッグに入らない!。病院・アンケート調査・学校現場……。記録したり、チェックしたり、問診・質問するのは未だ紙ベース。クリップボードを使用する業種・職種は、女性が多く活躍しています。彼女たちのバッグのサイズに現在あるクリップボードはあまりにも大きすぎる。トートバッグに入らない。わざわざ紙袋に入れて持ち歩きたくない!。そんな声にお応えして作った、「A5サイズにおりたためる A4クリップボード+」。1.使う時はA4サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむと手帳(A5)サイズ。トートバッグに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A5、使用時A4
材質(本体)発泡ポリプロピレン
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×18
材質(とじ具)スチール
外形寸法(幅W×高さH)(mm)230×328
ノズル曲状型
適合機種P-831(新型)
アズワン品番64-5106-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
トラスコ品番134-8918
適合本体MC-8300
材質ナイロン
質量(g)8
アズワン品番65-0505-48
1袋
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
適合機種P-830、P-831(新型)、P-835
アズワン品番64-5106-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
1本でお風呂まるごときれい!
すぐに使えて磁石ですっきり収納
浴室の壁にすっきり収納!
さらに水だけで汚れが落ちる!
洗剤不要! 水だけでお風呂掃除
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2780
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)60
寸法L(mm)32
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)8
使用荷重(kN)2.45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。
用途ギア潤滑油
トラスコ品番818-9269
容量(L)18
引火点(℃)250以上
粘度(at40℃mm2/s)83
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量16.98kg
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
1缶
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
仕様裏面シール付
セット内容20シート入
材質本体:ミラーコート
色地色:黒、文字色:白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
書見台で、本・姿勢・集中力をUP!。6段階の角度調節で、正しい姿勢をサポート。本を開いたまま固定できるページストッパー付。タブレットも使いやすい!コード穴&ペンホルダー付。たたんで収納コンパクト
材質本体:ABS
寸法(mm)商品:230×210×18、コード穴:20×17.6、ペンホルダー:150×12 深さ1
色ホワイト
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム。使うごとに経年変化も楽しめます。ねじで簡単に取り付けできます。工作、クラフト、取り替え、新規取付などに。木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16
材質本革
幅(mm)約25
適合板厚(mm)15以上
歯幅(mm)35
材質S45C
ピッチ(mm)8
圧力角(°)14 1/2
形状OA
種別スパーギヤー
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、一番スタンダードなジョイント金具です。
転倒防止用の壁面固定金具
付属品取付ねじ、スペーサー
材質鋼板
表面処理メッキ
板厚(mm)3.2
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)220
材質導電性シリコーン
適合機種P-831、P-835
質量(g/袋)1
材質T313W
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ