プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色橙
使用温度(℃)-25~70
外径公差(mm)±0.8
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)±0.6
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

食品用ジャンパー 男女兼用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
色白
機能制電素材
仕様セミオートマチックコイルファスナー、フライス仕様(袖口)、内ポケット付
混率(%)ポリエステル75%、綿25%
生地制電交織ポプリン
性別男女兼用
袖丈長袖
付属品専用ソケット1本
材質SUS410
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)-15~+60
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品ソケット1本
材質ステンレス(SUS410)
表面処理サスガード処理(SG)
適合材コンクリート
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!
全長(mm)180
刃渡り(mm)40
質量(g)150
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
長時間の作業や細かい作業にも!使い勝手の良いPU(ポリウレタン)手袋!
用途運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に
材質手のひら部分:ポリウレタン・甲部分:ポリエステル
入数(双)1
スライドセパ付です。らくらく取付けできます。マグネットタイプです。マグネットが常時ゲルをスチール家具に押し付けているので、取付状態が安定しています。
材質スチール1.6t、2.3t、ゲル
色オフホワイト
襟や袖口のコードレーンストライプが絶妙。前ドット。
仕様吸汗速乾
材質アミーナ / ポリエステル100%
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質ポリエステル100% 4.4オンス
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。
付属品吐出口径Rc3/8金具
トラスコ品番201-2362
材質スチール
タイプエアー式
最高使用圧力(MPa)70
空気圧力(MPa)0.45~0.9
吐出口径Rc2025/03/08
油量(mL)850
有効油量(L)0.77
適合ホースゴムホースMS-200T
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
付属品高圧ホース1.8m
接続口径(Rc)エアー:Rc1/4
本体質量(kg)約7.5
増圧比(エアー)1:77(油圧)
最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時)
吐出口径RcRc1/4
入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止)
油量(cc)タンク:830、有効油量:700
バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に
取付粘着テープ
テープ粘着テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。
仕様【設置可能キャビン】WSW207
質量(kg)5.5
寸法S(mm)400
寸法D(mm)485
寸法T(mm)20
寸法W(mm)850
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)152
縦(mm)120
横(mm)350
テープ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ