基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24)
AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。
エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。GV301QE-R9R3050T4K。GV301QH-R9G1650H120。GV301QH-R9G1650S32G。GV301RA-R76UMA。GV301RC-R96E3050E。GV301RC-R96R30504K。GV301RE-R96R3050TE。GX650RW-R76R3070TBY。GX650RW-R96R3070TIE。GX650RX-R96R3080TI。GX703HS-I9R3080U120。GZ301ZC-I7R3050。GZ301ZC-I7R3050BY。GZ301ZE-I9R3050TE。Ink MB14AHD。L410MA / M15。M16 GU604。M3400WU。MB14AC / MB16AC。MB16AC / MB16ACE。MB16ACR / MB16ACV。MB16AH / MB16AH-J。MB16AHP / MB16AMT。MB16AMT / MB16AMT-J。MB16AP。OLED MQ13AH。OLED MQ16AH。P2451FA。Plus CM34 Flip (CM3401)。Plus CX34 (CX3402)。Pro 14 OLED (M3401)。Pro 14X OLED (M7400)。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
PCも設置可能な折りたたみ式ワゴンです。
折りたたみ時は自立スタンディングしますので、キレイに収納できます。引き出し式パット1段、下段布製収納ケース付き。
キャスターは動きがスムーズなΦ60mm双輪キャスター使用。(実用新案特許製品)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+100℃
部品名称チユウイヒヨウジラベル1
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.89MB)
図解NoMH15AP 本体部品_No.16、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.61、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.61、MH10AP 本体部品_No.16、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.61、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.61、セオイ15Aガタ 本体部品_No.3
1個
¥60
税込¥66
9日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)9.45
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)6
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
備考P-8
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(1.06MB)
図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.45、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.56、MH10AP 本体部品_No.8、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.16、背負い10A型部品_No.7、MH15P-2 本体部品_No.28、MH15P-1 本体部品_No.28、MH15AP 本体部品_No.8、セオイ15Aガタ 本体部品_No.11、MHD10P-1 本体部品_No.46、セオイ10Xガタ 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.45、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.28、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.28、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.45、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MHD15P-1 本体部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.56、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、MH15P 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.16
1セット(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連キーワード