リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24)
AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。
エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
付属品インストールガイド
質量(kg)4.86
色黒
タイプPDU:基本
幅(cm)5.6
コード長さ(m)3.05
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100 、120
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)161.9
取付方向垂直
動作周囲温度(℃)0…45
入力電流(A)20
保存湿度(%)5…95
負荷容量2000 VA
コンセント24 NEMA 5-15R
プラグタイプNEMA L5-20P
各種認証METI Denan
使用高度0~15000 ft
奥行き(cm)4.4
取付面位置サイド
パッケージPCE
コンポーネントPDU
ユニット数0U
USBNo
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
DAP-A1とそのオプションアンテナDPAT-2414、DAP-P2とそのオプションアンテナDMPAT-2414の接続に使用します
部品名称ケイリヨウカツプツキストレーナ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB)
図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.24、MH10AP 本体部品_No.24、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.3、MH15AP 本体部品_No.24、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.3、背負い10A型部品_No.17
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
備考G1/4
部品名称タテガタ2トウコウ(PF1/4)
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.67MB)
図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.23、セオイ15Aガタ 本体部品_No.23、MH15P 本体部品_No.61、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.23、MH10AP 本体部品_No.23、セオイ15Xガタ 本体部品_No.68、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.23、MH15P-1 本体部品_No.61、GH15P 人力噴霧機部品 タテガタ2トウコウ(PF1/4)_No.61、MHD10P-1 本体部品_No.24、MH15AP 本体部品_No.23、MHD15P-1 本体部品_No.24、セオイ10Xガタ 本体部品_No.68、MH15P-2 本体部品_No.61、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.61、背負い10A型部品_No.27、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.23
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31
質量(kg)15.5
出力(kW)1.76
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])50
定格寿命(時間)6000
慣性モーメント(kg・m2)0.0000472
定格トルク(N・m)235
許容モーメント(N・m)843
バックラッシ(arc.min.)less than 6
ロストモーション(arc.min.)less than 6
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)
構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)
適合メーカーマツダ
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
関連キーワード