こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
建機・農機用エアーフィルター
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
こんなお得な商品も!
フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)45
ホース内径(Φmm)6.3
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)12.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)180
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)45
ホース内径(Φmm)6.3
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)12.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)180
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ
表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。
本体はステンレス製です。
線径(mm)4
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)45
ホース内径(Φmm)6.3
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)12.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)180
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)45
ホース内径(Φmm)6.3
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)12.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)180
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合汎用
寸法(mm)250×300
関連キーワード