340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄 材質マイクロファイバー 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

1セット
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動噴ホースに異物混入を防ぐストレーナー
用途交換用として 関連資料(10.1MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(500枚)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

布地の折り返しやズボン・スカート・カーテンのほつれ止めに。リボン・レースなどの細巾テープの貼付にも適しています。アイロン簡単・簡単接着、水洗い・ドライクリーニングOK!
用途薄地~普通地用 品番GFCP139 #000 寸法(幅Wmm×長さLm)15×10
1パック
329 税込362
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤! 泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。 用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。 不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。 事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。 セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1セット(1L)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(ループパイル) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)17.3 JIS規格QT0606001 JIS L 4406 パイル長(mm)3.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
材質柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚 表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨仕上
1セット(4本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販のETCを、純正の取付場所へ取付できる。
材質スチール ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)73×19
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


最適なスペック。明るさ1.6倍。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)80
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです 定型文字書き用テンプレート テンプレートを置いて、ふちを取り、切れている部分をつなぎ、中を塗りつぶせば、美しく文字が仕上がります
材質P.P(ポリプロピレン) 奥行(mm)0.38
1枚ほか
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)(溝間隔)25.4 材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

原着ナイロンを使用したスタンダードラインの新定番
仕様●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ
1ケース(16枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド FCP
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。 取付方式裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 質量(g)約100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 トラスコ品番369-2015 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン 全長(mm)139 毛丈(mm)18 ブラシ長(mm)7
1本
739 税込813
当日出荷

高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1400 扉形式引き戸 間口(mm)1304 奥行(mm)900 耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
1台ほか
74,980 税込82,478
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デンカポリマー嵌合フードパック
カチっとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質OPS 外形寸法(mm)(本体+蓋):187×123×41 本体高さ(mm)31 フタ高さ(mm)10
1ケース(100枚×12袋)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1900 扉形式引き戸 間口(mm)1304 奥行(mm)900 耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
1台ほか
85,980 税込94,578
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1600 扉形式引き戸 間口(mm)1304 奥行(mm)900 耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
1台ほか
78,980 税込86,878
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1400 扉形式引き戸 間口(mm)1304 奥行(mm)900 耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
1台ほか
74,980 税込82,478
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1900 扉形式引き戸 間口(mm)1304 奥行(mm)900 耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
1台ほか
85,980 税込94,578
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1600 扉形式引き戸 間口(mm)1304 奥行(mm)900 耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
1台ほか
78,980 税込86,878
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。 洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様緊急止水機能付 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×132
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド QCP-2M
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

イスカルロジック3カム ヘッド H3P
エコ商品
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

関連キーワード