カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,202)
  • メカニカル部品(1,119)
  • 制御機器(718)
  • 作業工具(342)
  • 切削工具(303)
  • バイク純正部品(241)
  • 建築金物(218)
  • 機構部品(199)
  • 空調・電設資材(174)
  • 物流用品(160)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 測定用品(126)
  • 研磨材(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • 配管・水廻り設備部材(105)
  • バイク部品(91)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(86)
  • 電気材料(81)
  • 自動車純正部品(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
  • 溶接用品(60)
  • 農業機械(52)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 事務用品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • オフィス家具(42)
  • 電動工具(41)
  • 卓上消耗品(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 照明(31)
  • 医療(30)
  • 厨房用品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 安全標識(27)
  • 住設機器(27)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 清掃用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 家電(17)
  • 保管用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 食品・飲料(13)
  • 梱包用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 空圧工具(7)
  • テープ(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • トラック純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p150」の検索結果

7,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル オーハウス【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタルオーハウス
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から7日以内出荷
日本語キーシートで操作が簡単です★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得★表示部用ポール標準装備★明るく見やすいバックライト付液晶表示★RS232Cインターフェース標準装備★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。
質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232C秤量(kg)150サービス分類レンタル
部品 大形万能木工機 P150FB HiKOKI(旧:日立工機)部品 大形万能木工機 P150FBHiKOKI(旧:日立工機)
169税込186
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 大形自動かんな盤 P150FA HiKOKI(旧:日立工機)部品 大形自動かんな盤 P150FAHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
部品 大形自動かんな盤 P150FB HiKOKI(旧:日立工機)部品 大形自動かんな盤 P150FBHiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
部品名称グリップシャフト形状図番165
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150-NNOK
469税込516
1個
5日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150N部品番号NOK:CO00081-BJIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
(ME507)RETARDER ASSY P150-RH 三菱ふそう(ME507)RETARDER ASSY P150-RH三菱ふそう
519,800税込571,780
1個
5日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150-NNOK
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP150N部品番号NOK:CO00081-S0JIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-NNOK
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP150AN部品番号NOK:CO00080-U3JIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.42バリ寸法(mm)0.18以下
ワイドバー付 盤用 端子台 3P150A Panasonic(パナソニック)ワイドバー付 盤用 端子台 3P150APanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
容量150A種類盤用端子台極数3P外形寸法(mm)H66(バー含む111)×W90×D45定格絶縁電圧(V)AC600形名バー付
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150-NNOK
419税込461
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP150N部品番号NOK:CO00081-AJIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-NNOK
539税込593
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-NNOK
489税込538
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP150AN部品番号NOK:CO00080-AJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
8P150SQ固定端子台 マルヤス電業8P150SQ固定端子台マルヤス電業
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●太さ:150SQ●極数:8Pアズワン品番67-4667-20
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(56件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤ (強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)標準色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード03003
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
工業用綿棒 日本綿棒工業用綿棒日本綿棒(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(200本)
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
スーパーピッチ5.5mm リングスタースーパーピッチ5.5mmリングスター(40件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。 耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。
クリア材質コーポリマー
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
539税込593特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ルミナスライト ポール Luminous(ルミナス)ルミナスライト ポールLuminous(ルミナス)(4件のレビュー)
1,255税込1,381
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
センターポンチ SK(新潟精機)センターポンチSK(新潟精機)(23件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
ライン取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)35寸法L1(mm)167寸法L2(mm)16寸法W(mm)18.5寸法P(mm)150寸法H1(mm)32寸法H2(mm)12.5タキゲンコード00968
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
オーバル取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
2,936税込3,230
1個
当日出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
...