カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(94)
  • 機構部品(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「p20 nok」の検索結果

136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N

    NOK
    ¥38税込¥42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥21~税込¥23~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P20-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P20-N

    NOK
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP20N部品番号NOK:CO00017-LJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-N

    NOK
    ¥42税込¥46
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP20N部品番号NOK:CO00017-AJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P200-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P200-N

    NOK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP200N部品番号NOK:CO00091-BJIS呼び旧JIS:P200太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)199.5内径許容差(mm)±1.55バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-N

    NOK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP220N部品番号NOK:CO00096-BJIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P220-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P220-N

    NOK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP220N部品番号NOK:CO00096-AJIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P205-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P205-N

    NOK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP205N部品番号NOK:CO00092-G0JIS呼び旧JIS:P205太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)204.5内径許容差(mm)±1.89バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P200-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P200-N

    NOK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP200N部品番号NOK:CO00091-G0JIS呼び旧JIS:P200太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)199.5内径許容差(mm)±1.86バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P220-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P220-N

    NOK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP220N部品番号NOK:CO00096-U3JIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±2.01バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P205-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P205-N

    NOK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP205N部品番号NOK:CO00092-BJIS呼び旧JIS:P205太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)204.5内径許容差(mm)±1.58バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P209-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P209-N

    NOK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP209N部品番号NOK:CO00093-O0JIS呼び旧JIS:P209太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)208.5内径許容差(mm)±1.93バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P205-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P205-N

    NOK
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP205N部品番号NOK:CO00092-AJIS呼び旧JIS:P205太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)204.5内径許容差(mm)±1.58バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P209-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P209-N

    NOK
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP209N部品番号NOK:CO00093-AJIS呼び旧JIS:P209太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)208.5内径許容差(mm)±1.61バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P209-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P209-N

    NOK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP209N部品番号NOK:CO00093-BJIS呼び旧JIS:P209太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)208.5内径許容差(mm)±1.61バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P200-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P200-N

    NOK
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP200N部品番号NOK:CO00091-AJIS呼び旧JIS:P200太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)199.5内径許容差(mm)±1.55バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • クレイドルホルダー(M) ボール無 ラムマウント

    クレイドルホルダー(M) ボール無

    ラムマウント
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    大画面化が進む近年のスマートフォンに対応する上下で挟み込むクレイドルタイプのスマホホルダー。調整可能がサイドサポートが4本付属し、横画面にした時の脱落を防止します。上下で挟み込むため、電源/ボリュームボタンなどのインターフェース操作の妨げになりにくく、片手でも簡単に脱着が可能です。背面にボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。商品内容。・#8-32x1/2インチネジ x2。・#8-32x5/8インチネジ x2。・#8-32x3/4インチネジ x2。・#8-32ナイロンナット x2。。ホルダー対応サイズ。縦長: 146-184.1mm。横幅: 66.6-92mm。厚み: 最大18.2mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x1/2inch小ねじ、#8-32x5/8inch小ねじ、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。商品区分:クレイドルホルダー。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xr iPhoneXs Max iPhone11 iPhone11 Pro Max iPhone12 iPhone12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone13 iPhone13 Pro iPhone13 Pro Max iPhone14 iPhone14 Plus iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 Evolve X KEYone Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Google/グーグル】 Pixel XL Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro Mate 20 X P30 Pro 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ G8S ThinQ Grace LTE Harmony K20 K20 Plus K20 V Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V30 V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ X charge X venture 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X4 moto z2 moto z2 play moto z3 【Nokia/ノキア】 5 6 8 7 plus 9 PureView OnePlus 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 Galaxy A7 (2016) Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ Galaxy A8+ (2018) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy 70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 (2018) Galaxy J7 Max Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note Fan Edition Galaxy On NXT Galaxy On7 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L1 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ2 Xperia XZ3 【Xiaomi/シャオミ】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 10 Pro Axon 9 Pro
    仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
  • 液晶保護フィルム HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種HP 245 G10 Notebook PC 2025年版取付方式シリコン吸着解像度1920×1080対応インチサイズ14インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム HP 250R G9 Notebook PC 2024年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HP 250R G9 Notebook PC 2024年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP 250R G9 Notebook PC 2024年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP 245 G10 Notebook PC 2025年版硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)