85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P38
規格P38 部品名称Oリング P38 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoBSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.29、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.42、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.41、CGD-610NR 薬液配管部品_No.19、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.95、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.29、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.26、BSM-1300L-2 調圧弁部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.41、BSM-1540SLT-C2-1 分水器,調圧弁部品_No.41、MS2210 -A -A専用部品_No.6、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.26、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.42、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(5)(キャビン用操縦装置-調圧弁)部品_No.27、BSM-1050SLT-16LA3U 調圧弁部品_No.26など
1個
315 税込347
7日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P38
規格P38 部品名称Oリング P38 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.99MB) 図解NoMW2530 工業用ポンプ部品_No.39、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P38_No.49、MW2530(2004) 部品_No.40、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P38_No.37、MW2531(8X7) 部品_No.47、MW2531 部品_No.47、MW2530(8X7) 部品_No.47
1個
489 税込538
7日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP38N 部品番号NOK:CO00037-B JIS呼び旧JIS:P38 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)37.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP38N 部品番号NOK:CO00037-A JIS呼び旧JIS:P38 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)37.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

1袋(2個)ほか
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

アラムシリコンゴムOリング
エコ商品
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考EPDM 規格P38 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 図解NoMW2530(8X7) 部品_No.82、MW2531(8X7) 部品_No.82
1個
819 税込901
7日以内出荷

1袋(7個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考FPM 規格P38 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 図解NoMW2531(8X7) 部品_No.80、MW2530(8X7) 部品_No.80
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P38 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.88MB) 図解NoMJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.25、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.25、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.25
1個
779 税込857
7日以内出荷

1袋(11個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
1,054 税込1,159
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1セット(30種類×394個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)