種類機械式圧力スイッチ
接点構成1a
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)-15~+60
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。
P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
材質/仕上ベルト:ナイロン
色オレンジ
タイプ筒状
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
材質ナイロン
材質アルミ(A1070)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)12.7
寸法D1(mm)18
寸法D2(mm)29
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
寸法A(mm)Φ8
表面処理三価クロメートめっき
寸法B(mm)10
寸法C(mm)12
ねじの呼びM4
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
TypeI- Aは、高ゲル強度の為に包埋培養に適しています。ゲルの透明度が高いため、顕微鏡観察が容易に行えます。TypeI- Pは、粘性が低く取り扱いが容易です(ゲルを形成します)。TypeI- Cは、低粘度でコーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIIIは、コーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIVは、低粘度でコーティングに適しています(ゲル化しません)。
保管環境冷凍・冷蔵
盤内の機器取付け高さの調整金具にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーレンチで締付けができます。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
形状スイベルジョイント
最高温度(℃)180
材質(パッキン)PTFEシール
材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
最高使用圧力(MPa)4.1
接続ねじ種類Rc
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
タイプマイナスねじ
寸法A(mm)Φ8
表面処理三価クロメートめっき
寸法B(mm)10
寸法C(mm)12
ねじの呼びM4
ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
六角ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
寸法A(mm)7
表面処理三価クロメートめっき
寸法B(mm)10
寸法C(mm)12
ねじの呼びM4
用途平面切削・側面切削・溝切削
材質超硬合金(CARBIDE)
仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数4
ねじれ角(°)43
シャンク径公差(mm)h6
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)4.1
寸法d(Φmm)4.0
寸法C(mm)8.2
寸法D(Φmm)8.15
寸法A(mm)1.6
材質アルミ(A1070)
表面処理脱脂
DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様LED専用
付属品リモコン付
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付
容量(VA)容量300
仕様LED専用
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付
ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。
材質構造用炭素鋼(S45C)
形状菱形
粒度(#)140
用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工
材質超硬合金(CARBIDE)
仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数4
表面処理Cコート
ねじれ角(°)43
シャンク径公差(mm)h6
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
材質超硬合金
表面処理THコート
ねじれ角(°)43
シャンク径公差h6
刃数4
刃先形状スクエア
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ