96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易水圧実験器(注文コード:28564464)の補充部品です。
1パック(10個)
1,200 税込1,320
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 規格旧JIS B2401 1種A
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP45N 部品番号NOK:CO00043-B JIS呼び旧JIS:P45 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)44.7 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP45N 部品番号NOK:CO00043-A JIS呼び旧JIS:P45 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)44.7 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


WAKI(和気産業)Oリング
エコ商品
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

アラムシリコンゴムOリング
エコ商品
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8001
材質NBR セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個 規格JIS B2401 1種A
1セット
4,698 税込5,168
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考P-8 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(1.06MB) 図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.45、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.56、MH10AP 本体部品_No.8、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.16、背負い10A型部品_No.7、MH15P-2 本体部品_No.28、MH15P-1 本体部品_No.28、MH15AP 本体部品_No.8、セオイ15Aガタ 本体部品_No.11、MHD10P-1 本体部品_No.46、セオイ10Xガタ 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.45、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.28、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.28、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.45、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MHD15P-1 本体部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.56、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、MH15P 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.16
1セット(5個)
349 税込384
7日以内出荷

1袋(7個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1袋(11個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1セット(30種類×394個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
材質KPF(パーフルオロゴム)
1個
699 税込769
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
1,054 税込1,159
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P24
規格P24 部品名称Oリング P24 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.56MB) 図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P18
規格P18 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 図解NoLVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.23、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.53、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.23、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM752 50HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 Oリング P18_No.10、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.50、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.45、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.50
1個
449 税込494
7日以内出荷