67,806件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1セット(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワンA-PAP Pen
スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
1本
3,889 税込4,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証 長さ(mm)12 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2 極数5 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証 長さ(mm)10 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷

仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証 長さ(mm)18 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証 長さ(mm)16 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2 極数7 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証 長さ(mm)28 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2 極数13 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
769 税込846
翌々日出荷

省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。 DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。 ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。 ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。 電源(V)三相200
1台
3,498,000 税込3,847,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)







Φ42.7アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)42.7 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz) 入力電源(V)三相200
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

P Series(PAP3310) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

P Series(PAP3313) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~) SMC CADデータあり
・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。 ・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。 また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。 ・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。 ・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。 ・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。 ・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。 ・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質ナイロン、ポリエチレン タイプ定寸 使用環境温度(℃)-30~100
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン 耐荷重(kg)500 寸法(cm)5.5Φ×2 高さ(cm)2 ポール径(Φmm)25
1個
399 税込439
当日出荷

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。 2018年トラスコ掲載ページ6 1828
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 動画あり
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
寸法(縦×横)(mm)75×25 種別ふせん
1パック(90枚×4冊)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紙製のA4判ホルダーです。
用途書類を入れて送付等に。 トラスコ品番337-4235 サイズA4 縦(mm)310 横(mm)230
1パック(50枚)
499 税込549
当日出荷

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 動画あり
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
種別ノート
1箱(90枚×10パッド)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルアダプター
RoHS
仕様(両端)N-N 形状パネルアダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz) コネクタタイプN
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 動画あり
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
寸法(縦×横)(mm)75×50
1箱(90枚×10冊)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
1個
519 税込571
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質本体:スチール、接地面:ポリプロピレン ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)55×20 ポール径(Φmm)25
1個
389 税込428
当日出荷

1パック(5巻)
499 税込549
当日出荷

1箱(10巻)
9,498 税込10,448
当日出荷

関連キーワード