独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP
内径(Φmm)28
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)60
許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内形
材質ABS樹脂
材質(基板)木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内・屋外兼用形
材質ABS樹脂
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(基板)木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。
用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。
付属品専用スポンジ
適合車体色:全色対応(一部不可)
トラスコ品番561-3454
材質界面活性剤、チオグリコール酸塩
内容量(L)4
容器ボトル
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
パンチングボード用フックです。
用途工具の収納・分類に
色ゴールド
ねじ穴(Φmm)5
ピッチ(inch)(ねじ穴)1
空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。全面通気シートを採用することで、ムレを防ぎ、赤ちゃんの肌への負担を軽減します。スピード吸収でしっかり吸収し、逆戻りしにくくなっています。最長12時間吸収です(※おむつの吸収量の目安です。赤ちゃんのおしっこの量には個人差があります)。ふわもちウェストは締めつけすぎず、やわらかフィットです。脚まわりは内側のWギャザーでぴったりフィットし、横漏れを抑えます。おむつ替えが楽しくなる、かわいらしい動物デザインです。ラインの色の変化で替え時が一目でわかる、おしっこお知らせサイン付きです。
材質【表面材】ポリオレフィン/ポリエステル不織布 【吸水材】綿状パルプ、高分子吸水材、ポリオレフィン不織布 【防水材】ポリオレフィンフィルム 【止着材】ポリオレフィン 【伸縮材】ポリウレタン 【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂
枚数36
適応腹囲(cm)44~60
適応体重(kg)12~22
足まわり(cm)24~35
1個(1ケース×3個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。全面通気シートを採用することで、ムレを防ぎ、赤ちゃんの肌への負担を軽減します。スピード吸収でしっかり吸収し、逆戻りしにくくなっています。最長12時間吸収です(※おむつの吸収量の目安です。赤ちゃんのおしっこの量には個人差があります)。ふわもちウェストは締めつけすぎず、やわらかフィットです。脚まわりは内側のWギャザーでぴったりフィットし、横漏れを抑えます。おむつ替えが楽しくなる、かわいらしい動物デザインです。ラインの色の変化で替え時が一目でわかる、おしっこお知らせサイン付きです。
材質【表面材】ポリオレフィン/ポリエステル不織布 【吸水材】綿状パルプ、高分子吸水材、ポリオレフィン不織布 【防水材】ポリオレフィンフィルム 【止着材】ポリオレフィン 【伸縮材】ポリウレタン 【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂
枚数24
適応腹囲(cm)45~63
適応体重(kg)13~28
足まわり(cm)24~38
1個(1ケース×4個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
適合バイオチューブ搭載サラサクリップ、サラサクリップ0.5
全長(mm)111.1
最大径(Φmm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用。替え芯にまで環境配慮。
適合本体シリーズ名ジムノック
ボール径(Φmm)0.7
特性耐水性
繰り返し・詰め替え対応
小動物や鳥の飛来による誤動作を防止し、かつ侵入者を確実に検出するために、4ビーム同時遮光時と上下段個別遮光時の応答速度を個々に調整することが可能です。(4ビーム同時遮光時:35ms~500ms、上下段個別遮光時:100、200、300、500ms)。複数の赤外線センサーで直線警戒を行う場合や、多段警戒を行う場合に、赤外線パルスビームの変調周波数を切り替えることにより、相互干渉や回り込みを容易に避けることが可能です。(スイッチで1CH~4CHに切替可能です)。最大警戒距離内であれば、警戒距離に合わせて最適な感度余裕を自動設定します。電子音によりゲインロックの確認も容易に行えます。濃霧、豪雨、積雪等により赤外線受光レベルが一定以下にダウンした場合、警報信号とは別に環境悪化信号を出力します。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。霧、豪雨、霜、降雪等の悪天候時に自動的に受光感度をアップし誤動作を防止します。
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約1200、受光器:約1300
出力環境/接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・1A(抵抗負荷)、ダンパー/無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時出力(投・受光器とも)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)、4段ビーム遮断または片段ビーム遮断〔二重変調方式〕
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)警戒時:85以下(最大120)
応答時間(秒)4ビーム同時遮断:0.035~0.5、2ビーム個別遮断:0.1/0.2/0.3/0.5
使用周囲温度(℃)-25~+60
付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断、機能、投光パワー切替機能、モニター出力、プログラマブル、AGC機能、オートゲインロック機能、受光ビーム選択機能
設置場所屋外(IP55相当)
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・1A(抵抗負荷)
表示灯警報/赤色LED(受光器):警報出力時点灯、受光感度/赤色LED(受光器):受光感度減衰時点灯
光軸調整範囲水平角:±90°、上下角:±10°
警戒距離屋外100m以内
距離余裕10倍(1000m)
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
空調服(R) 防蜂用(KU90670 ※3L~5Lサイズ)のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
替芯/サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用/地球環境の維持に貢献
用途事務用/ノート用/手帳用
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP
全長(mm)750
外径×内径(Φmm)63×28
最高使用温度(℃)60
最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3
全長(mm)5790
幅(mm)41
トラスコ品番826-6083
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)2
適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
1セット(5本)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3
全長(mm)5450
幅(mm)41
トラスコ品番826-6082
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)2
適合バンドソー大東S-5070S-4070
1セット(5本)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3
全長(mm)5040
幅(mm)41
トラスコ品番826-6081
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)2
適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
1セット(5本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3
全長(mm)5790
幅(mm)41
トラスコ品番826-6086
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)2
適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
1セット(5本)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1
全長(mm)4115
幅(mm)34
トラスコ品番826-6076
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)1
適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
1セット(5本)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9
全長(mm)3750
幅(mm)27
トラスコ品番826-6069
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(g)640
適合バンドソー日立CB-32FB
1セット(5本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3
全長(mm)5790
幅(mm)41
トラスコ品番826-6080
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)2
適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
1セット(5本)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3
全長(mm)5450
幅(mm)41
トラスコ品番826-6079
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)2
適合バンドソー大東S-5070S-4070
1セット(5本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3
全長(mm)5040
幅(mm)41
トラスコ品番826-6078
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)2
適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
1セット(5本)
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9
全長(mm)3505
幅(mm)27
トラスコ品番826-6071
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(g)600
適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
1セット(5本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9
全長(mm)3750
幅(mm)27
トラスコ品番826-6072
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(g)640
適合バンドソー日立CB-32FB
1セット(5本)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9
全長(mm)2750
幅(mm)27
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(g)460
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9
全長(mm)3505
幅(mm)27
トラスコ品番826-6073
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(g)600
適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
1セット(5本)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ