ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
付属品マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番384-8315
材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
幅(mm)145
高さ(mm)55
タイプラージ
レンズ色クリア
加工防傷
角度調整範囲○
コーティング両面ハード、両面マルチコート
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
併用可能製品可:メガネ、マスク
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1セット
¥299
税込¥329
9日以内出荷
IRカメラ
電源65W AC アダプター、USB Type-C
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)
オフィスソフトなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
使用荷重(t)3
適合機種PC3t
折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。
仕様●均等荷重(kg):90●長さ(mm):801●幅(mm):605●高さ(mm):948●キャスター径(mm):100●本体材質:鉄●SIAA抗菌抗ウィルスグリップ●完成品●自在キャスター4個●キャスター径:100mm●材質/仕上:本体:スチール、表面処理:PPコーティング、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:中国●コード番号:384-8317
アズワン品番67-5630-48
1台
¥50,980
税込¥56,078
30日以内出荷
仕様●先端ボール径:1●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166615
アズワン品番67-4842-32
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 24.4mm●精度: ±0.01 %●アナログ効果: 数字のみ●動作原理: 電圧計●9.4 mm 3.5桁、DC電圧モニタ. セルフパワー型、2接続必要 アナログパネルメータの交換用に最適 逆極性保護 頑丈なABSケース 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の3連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)162×120
厚さ(mm)9
質量(g)約135
付属品取付ビス
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード
高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単
定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用
互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
色アクア
規格OM3
ケーブル長(m)3
コネクタ形状MPO/MTP
芯数12
ケーブル外径(Φmm)3
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現
安定した高速転送を実現した高信頼メモリー
5年間保証
鉛等の含有量を抑えた環境にやさしいRoHS指令対応
仕様●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 1600●容量:2048MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):3mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-97
1本
¥7,098
税込¥7,808
13日以内出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
材質ABS
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
温度範囲(℃)-20~120
高品質メモリーを増設して快適に
パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書
質量(g)16.4
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)240
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)16.4
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)240
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
PC3-10600 DDR3 DIMM 4GB
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC3-10600 240pin Unbuffered DIMM●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-68
1枚
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
デスクトップ向け 1333MHz(PC3-10600)対応 240pin DDR3 SDRAM・1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC3-10600 240pin Unbuffered DIMM●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,698
税込¥10,668
23日以内出荷
1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現
データ転送レートが10.6GB/秒(理論値)の高速メモリー
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー
安心の5年保証
鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー
環境に配慮したRoHS指令対応
安心の永久保証
仕様●対応機種:デスクトップ●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
色が選べるコピー用紙
用途カラーペーパー
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
従来品より約25%消費電力をカット
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
容量4GB
質量(g)14
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)4.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)240
アズワン品番64-3795-16
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
PC3-10600 DDR3 SO-DIMM 4GB
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC3-10600 204pin SO-DIMM●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-53
1本
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
デスクトップ向け 1333MHz(PC3-10600)対応 240pin DDR3 SDRAM・1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様●容量:2MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,098
税込¥7,808
23日以内出荷
。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。
環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.5
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM
CASレイテンシーCL=11
SPD対応
PC3L-10600(DDR3L-1333MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー
1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー
5年保証
鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応!
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートPC向け 1600MHz(PC3-12800)対応 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM。
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。
環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 204pin SO DIMM
電圧(V)1.5
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM
CASレイテンシーCL=11
SPD対応
高品質メモリーを増設して快適に
パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップ向け 1333MHz(PC3-10600)対応 240pin DDR3 SDRAM・1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様●容量:8MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
。JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応の高品質メモリー・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ・JEDEC規格準拠。世界が認める技術力と高品質メモリー・PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリー。パソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・ターボPC:データ保存を高速化・ターボコピー:データコピーを高速化・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成。低消費電力で安定動作「DDR3」・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧。
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
ピン数(ピン)240
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)4
メモリーインターフェイスRDIMM
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。
PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.35
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM
CASレイテンシーCL=11
SPD対応
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866
ピン数(ピン)240
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC3L-14900
メモリーインターフェイスEDIMM
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ