カテゴリ

  • バイク部品(561)
    • 外装系(204)
    • 駆動系(51)
    • 電装(33)
    • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(12)
    • ブレーキ系(49)
    • 吸気系(8)
    • エンジン系(9)
    • 操安系(3)
  • 制御機器(47)
    • スクリューレス端子台(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
    • ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,144)
  • バイク純正部品(747)
  • 自動車純正部品(164)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 測定用品(28)
  • 自動車補修部品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 機構部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcx」の検索結果

3,889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
コネクタ端子台(PCXシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCXシリーズ)東洋技研
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
定格絶縁電圧(V)AC、DC125定格通電電流(A)1取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
PCXシリーズ スプリングロック端子式 東洋技研PCXシリーズ スプリングロック端子式東洋技研(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125耐電圧(V/min)AC500
PCX用オーロラLEDエンブレム ベース PCX(JF28/JF56)/PCX150(KF12/KF18) MAD MAX(マッドマックス)PCX用オーロラLEDエンブレム ベース PCX(JF28/JF56)/PCX150(KF12/KF18)MAD MAX(マッドマックス)
2,098税込2,308
1セット(2枚)
5日以内出荷
愛車のカスタム&ドレスアップに!! 配線の色:銀色プラス、銅色マイナス
適合PCX125(JF28-1000001~)、PCX125 eSPエンジン(JF28-1100001~)、新型PCX125(JF56)、PCX150(KF12)、新型PCX150(KF18)
PCX-K インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PCX-K インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
4日以内出荷
質量(g)6
PCX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)PCX インデックスプランジャー(ノブつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ノブ:つや消し黒タイプノブ操作タイプ
エアフローシートカバー PCX/PCX150/ADV TAKEGAWA(武川)エアフローシートカバー PCX/PCX150/ADVTAKEGAWA(武川)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ガイドローラー PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ガイドローラー PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
サイドバイザー/PCX DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー/PCXDAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。付属の超強力両面テープ(サイドバイザーに装着済み)とタッピング小ネジを使用して装着します。
仕様●素材:耐衝撃アクリル(2mm厚)●スモーク適合車種PCX125(’14~’15)(JF56)(WW125F)、PCX150(’14~’15)(WW150F)
Oリングセット/ PCX DAYTONA(デイトナ)Oリングセット/ PCXDAYTONA(デイトナ)
869税込956
1個
翌々日出荷
純正部品番号91351-GR1-000/91351-642-000相当品。●2個セット。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)
ACCハーネス PCX フロント DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス PCX フロントDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。 (※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)
用途PCX125('21)電力(V/A)許容:12/3種別電源取出場所:フロントカウル内電源カプラー
PCX マシンド フロントレバー SHIFTUP(シフトアップ)PCX マシンド フロントレバーSHIFTUP(シフトアップ)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
ハイパフォーマンスフィルター/PCX -11 DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスフィルター/PCX -11DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
乾式タイプの特殊ペーパーフィルターとSUSメッシュにより、純正に比べ吸入効率とメンテナンス性を実現しました。
主な適合車種PCX125(WW123EX2A) WW125EX2C/WW150Cは適合外
クランクケースカバーガスケット PCX125ESP/PCX150〈KF12〉用 DAYTONA(デイトナ)クランクケースカバーガスケット PCX125ESP/PCX150〈KF12〉用DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2C/D/E〉('12/5~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)●純正部品番号11395-KZR-600相当品。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)
リアフェンダー PCX フェンダーレス TAKEGAWA(武川)リアフェンダー PCX フェンダーレスTAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
PCX フェンダーレス リペアパーツ
用途スペシャルパーツ武川補修部品
PCX マシンド リア レバー SHIFTUP(シフトアップ)PCX マシンド リア レバーSHIFTUP(シフトアップ)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
PCX 260ローターノーマルキャリパーヨウ サポート SHIFTUP(シフトアップ)PCX 260ローターノーマルキャリパーヨウ サポートSHIFTUP(シフトアップ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
サイドバイザー PCX(25) DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー PCX(25)DAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減。取り付けは両面テープとタッピングビスで簡単。純正スタイルを損なわず装着可能です。ABSシボ付き(2mm厚)を使用し、飛び石や走行風によるダメージから車体を保護します。デザイン性と機能性を両立させ、冬の走行や長距離ツーリングでの体への負担を軽減します。・日本製・左右セット
用途走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減両面テープとタッピングビスで簡単に取り付け可能ABSシボ付き(2mm厚)を使用し飛び石や走行風によるダメージから車体を保護適合PCX(25) [8BJ-JK05] / PCX160(25) [8BK-KF47]マットブラック
サイドバイザー PCX(25) DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー PCX(25)DAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減。取り付けは両面テープとタッピングビスで簡単。純正スタイルを損なわず装着可能です。耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し、飛び石や走行風によるダメージから車体を保護します。デザイン性と機能性を両立させ、冬の走行や長距離ツーリングでの体への負担を軽減します。・日本製・左右セット
用途走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減両面テープとタッピングビスで簡単に取り付け可能耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し飛び石や走行風によるダメージから車体を保護適合PCX(25) [8BJ-JK05] / PCX160(25) [8BK-KF47]スモーク
ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
699税込769
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
サイドバイザー : PCX(JF81) DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー : PCX(JF81)DAYTONA(デイトナ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。 走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。 取り付けは両面テープとタッピングビスだけで簡単。 耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。
適合機種HONDA PCX125('18~'19)、HONDA PCZ150('18~'19)スモーク最大幅(mm)貼り付け面から約70
PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 レッド MAD MAX(マッドマックス)PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 レッドMAD MAX(マッドマックス)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ワレ、キズの補修パーツに!!
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
SS300カーボン PCX 150 BEAMS(ビームス)SS300カーボン PCX 150BEAMS(ビームス)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー右 ブラック MAD MAX(マッドマックス)PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー右 ブラックMAD MAX(マッドマックス)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ワレ、キズの補修パーツに!!
仕様適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
SS300チタン PCX 150 BEAMS(ビームス)SS300チタン PCX 150BEAMS(ビームス)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
SS300ソニック PCX 150 BEAMS(ビームス)SS300ソニック PCX 150BEAMS(ビームス)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 ブラック MAD MAX(マッドマックス)PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 ブラックMAD MAX(マッドマックス)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ワレ、キズの補修パーツに!!
仕様適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
ゴールデンパッドX(F)PCX125 DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドX(F)PCX125DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ウインドシールドRSタンピン/PCX DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドRSタンピン/PCXDAYTONA(デイトナ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
GIVI D322ST スクリーン PCX GIVI(ジビ)GIVI D322ST スクリーン PCXGIVI(ジビ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS seriesロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。AF seriesスクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。スクーター seriesスクリーンを大型化することにより、より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合がありますのでご注意ください。
主な適合車種PCX125(10-12)/150(12)
PCX1V100MCL1GS ニチコンPCX1V100MCL1GSニチコン
219税込241
1個
7日以内出荷
PCX1E390MCL1GS ニチコンPCX1E390MCL1GSニチコン
299税込329
1個
7日以内出荷
SクラッチセンターSPG10%UP/PCX DAYTONA(デイトナ)SクラッチセンターSPG10%UP/PCXDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UPノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
主な適合車種PCX(JF28国内仕様)
SS300ソニック PCX 後期モデル BEAMS(ビームス)SS300ソニック PCX 後期モデルBEAMS(ビームス)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
マルチマウントバーFE/PCX125(25) DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE/PCX125(25)DAYTONA(デイトナ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
スマートフォンやUSB電源などの取り付けに便利なクランプバー。車種専用設計だから簡単に取り付けができ、理想的な位置に配置可能。長めのバー設計と耐荷重1kg仕様で、複数の機器をしっかり取り付けられます。存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
用途車種専用設計でボルトオン装着可能耐荷重(kg)1パイプ径(Φmm)22.2適合車種PCX(25) [JK05] / PCX160(25) [KF47]取付長(mm)200
GIVI SR1190 PCX125/160 DAYTONA(デイトナ)GIVI SR1190 PCX125/160DAYTONA(デイトナ)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
GIVIモノロックケースを装着するためのフィッティング。取付ベースは、モノロックケース付属の汎用ベースを使用します。
用途PCX125('10~'21) PCX150('12~'20) PCX160('21) PCX HYBRID('18~'19) PCX e:HEV('21)ブラック
SS300チタン PCX 後期モデル BEAMS(ビームス)SS300チタン PCX 後期モデルBEAMS(ビームス)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ガイトローラーピン PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ガイトローラーピン PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
ウインドシールドSS 車種別キット PCX用 DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドSS 車種別キット PCX用DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
通勤での疲労を軽減する「ウインドシールドSS」シリーズ。三次元立体曲面成型シールドで車両をスタイリッシュに演出。 ■スタイリッシュなエアロフォルム ■ハードコーティング仕様 ■角度調整可能 ■クランプバー付属
適合車種PCX(’12~’15)(JF25/JF56)、PCX150(’12~’15)(KF12/KF18)
...