カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)

「pe-07a」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クラッチカバー(ホンダ) EXEDYクラッチカバー(ホンダ)EXEDY(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
BE型 回転ヘッダー オンダ製作所BE型 回転ヘッダーオンダ製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRORS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100mRS PRO
13,980税込15,378
1リール(100m)
当日出荷
仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-BE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
(PE07)オイル パン MAZDA(マツダ)(PE07)オイル パンMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ポンプ バキューム (PE) MAZDA(マツダ)ポンプ バキューム (PE)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付オンダ製作所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A オンダ製作所AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13Aオンダ製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WRH11型 回転ヘッダー15mm保温材セット オンダ製作所WRH11型 回転ヘッダー15mm保温材セットオンダ製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。・WRH型回転ヘッダーに15mm保温材がセットになっています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A オンダ製作所BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13Aオンダ製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WH型ダブルロックヘッダー保温材セット オンダ製作所WH型ダブルロックヘッダー保温材セットオンダ製作所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の分岐に使用。・15mm保温材セット。・埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
FE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A オンダ製作所FE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13Aオンダ製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
Lブンキヘッダー 前澤給装工業Lブンキヘッダー前澤給装工業
13,980税込15,378
1袋(10個)
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途床下等で架橋ポリエチレン管を7Aから7A2分岐時使用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料承認図面(0.02MB)
WRH11型 回転ヘッダー オンダ製作所WRH11型 回転ヘッダーオンダ製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A 10mm保温材セット オンダ製作所BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A 10mm保温材セットオンダ製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。・10mm保温材セット。・埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A オンダ製作所EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13Aオンダ製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
Lブンキヘッダー 前澤給装工業Lブンキヘッダー前澤給装工業
12,980税込14,278
1袋(10個)
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途床下等で架橋ポリエチレン管を10Aから7A2分岐時使用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料承認図面(0.02MB)
WRH13型 回転ヘッダー15mm保温材セット オンダ製作所WRH13型 回転ヘッダー15mm保温材セットオンダ製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。・WRH型回転ヘッダーに15mm保温材がセットになっています。・端末キャップ付きです。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A オンダ製作所BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13Aオンダ製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
CE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN20A×OUT13A オンダ製作所CE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN20A×OUT13Aオンダ製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 オンダ製作所NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付オンダ製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。・保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。・回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。・保温材厚は10mm。・埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WRH13型 回転ヘッダー オンダ製作所WRH13型 回転ヘッダーオンダ製作所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
エギスト SD テイルウォークエギスト SDテイルウォーク
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
「軽快を纏い、強芯を宿す」軽さと強さが高レベルで共存する次世代エギングロッドエギングの匠・河野剛志 監修。贅肉を削ぎ落とした設計が導く研ぎ澄まされた「軽さ」を纏いながら、鋭いジャークやモンスターアオリの引きにも耐えうる「強さ」をも兼ね備えた次世代エギングロッド。中~高弾性を絶妙にブレンドした軽快かつ強靭なブランクスに、無駄を削ぎ落としたミニマルグリップを組み合わせ、スタンダードクラスの枠を超える妥協なき仕様に。相反する「軽さ」と「強さ」が、ここに共鳴する。
用途【ターゲット】アオリイカ
タイゲーム SD テイルウォークタイゲーム SDテイルウォーク
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
「異素材融合が生む、未知の曲線」フルソリッド+グラスコンポジットチューブラーの新感覚タイラバロッドティップには、しなやかさと強靭さを兼ね備えたカーボンフルソリッド。バットには、高負荷時に粘りと復元性を発揮するグラスコンポジットチューブラーを採用。特性の異なる素材を高精度にハイブリッドしたセンターカット2ピース構造が、タイラバロッドに不可欠な「乗せ」の性能を高次元で体現。異素材の融合が生む未知の曲線を体感せよ。※SDシリーズとしては初のトライアル価格に設定。圧倒的な低価格で確かな性能を手にできる絶好のチャンスです。
用途【ターゲット】マダイ寸法L1(mm)535寸法L2(mm)410
タイゲーム SD テイルウォークタイゲーム SDテイルウォーク
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
「異素材融合が生む、未知の曲線」フルソリッド+グラスコンポジットチューブラーの新感覚タイラバロッドティップには、しなやかさと強靭さを兼ね備えたカーボンフルソリッド。バットには、高負荷時に粘りと復元性を発揮するグラスコンポジットチューブラーを採用。特性の異なる素材を高精度にハイブリッドしたセンターカット2ピース構造が、タイラバロッドに不可欠な「乗せ」の性能を高次元で体現。異素材の融合が生む未知の曲線を体感せよ。※SDシリーズとしては初のトライアル価格に設定。圧倒的な低価格で確かな性能を手にできる絶好のチャンスです。
用途【ターゲット】マダイ・根魚仕様●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):6'7"●LINE WEIGHT(PE):max 1.2●PIECE:2寸法L1(mm)535寸法L2(mm)410寸法(cm)CLOSEDLENGTH:105
同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入 BELDEN同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入BELDEN
44,980税込49,478
1巻(100m)
7日以内出荷
URM76 7/0.32mm純銅より線、純ポリエチレン絶縁物、純銅線束、黒色PVC被覆の組み合わせです。 IEC96 No 50-3-1の仕様に適合 コネクタ/ケーブルグループA
仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:URM76●特性インピーダンス:50Ω●外径:5mm●リール長さ:100m●コネクタ タイプ:A●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●導体材質:錫めっき銅●断熱材:PE●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.3●容量:98 pF/m●RoHS適合状況:適合●コード番号:521-8177アズワン品番68-4149-90
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>住友電気工業(Optigate(R))
36,980税込40,678
1セット(7m×5本)
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
メスフラスコ樹脂栓付き 校正証明書付 アズワンメスフラスコ樹脂栓付き 校正証明書付アズワン
11,200税込12,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
メスフラスコ樹脂栓付き 中国語版校正証明書付 アズワンメスフラスコ樹脂栓付き 中国語版校正証明書付アズワン
13,700税込15,070
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ樹脂栓付き 英語版校正証明書付 アズワンメスフラスコ樹脂栓付き 英語版校正証明書付アズワン
13,700税込15,070
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)