568件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
409 税込450
翌々日出荷

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷




1箱(10個)
3,950 税込4,345
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷



1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

熱に強く割れにくい。
ホワイト 質量(g)745 定格125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45 電源コード(m)10 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。
測定範囲(pH)0-14 適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープン工業仕切り板 10枚
透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
透明
1束(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷


エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。 自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。 ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御が選択可能。 DC出力のスケーリングができます。 屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理,各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理 測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV、温度:0~100℃ 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV 付属品日焼けカバー 質量(kg)約2 タイプ現場設置型 電源(V)100~240(フリー) 保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時) 制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御、ゾーン警報、ON/OFFリレー出力 表示LCD(バックライト付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138 温度補償(℃)pH自動温度補償、0~60 校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液 消費電力(VA)10(無負荷時) 素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・Pt1000Ω 入出力制御方式【入力】出力P1、P2のみ:外部有電圧信号1点(EXT)AC100~240V/外部接点3点(LC1、2、3)無電圧接点、【出力】制御2点無電圧接点出力/最大抵抗負荷容量AC250V3A、ゾーン警報1点:無電圧接点出力(最大負荷容量AC250V3A) 伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
材質ポリプロピレン 表面処理ノンスリップ加工
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、 キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。
材質軸・ペン先:PC 方式スライド式 寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145 商品タイプ本体
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


用途ネジ締め、穴あけ 仕様バッテリー残量表示ランプ、ギア式2段変速、電子無段変速、クラッチ20段階 質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~430/1400 最大トルク(N・m)32 打撃数(min-1[回/分])0~22500 モーターECモーター ねじ締め能力(mm)Φ10 光源LEDライト バッテリー電圧(V)DC18 ハンドル形状D型ハンドル チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 充電時間(分)60(空→フル)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 寸法L(mm)110 寸法P(mm)103 付属品ナット 材質黄銅 高さ(mm)25 質量(g)80 グリップ径(Φmm)16 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

スペシャルワゴン(SPEタイプ/エラストマー車/引出付) サカエ 動画あり
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) サカエ 動画あり
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用! 使用場所を選ばないパールホワイトのワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合車種DUCATI MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 796 (2010-2014)
1個
73,980 税込81,378
36日以内出荷

前後2カメラドライブレコーダーDRY-TW7600dにて電源直結コードを使わずにシガーソケットから電源をとることができます。
コード長さ(m)4
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
測定範囲(pH)0~14 付属品pH電極(PE-11) 質量(g)約200(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 本体寸法(mm)135×60×33 精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他) 機能ホールド 校正1点または2点(手動)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60 準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000m RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇 電源ケーブル305cm グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

座面はスチール入りで、強度に優れています。 スタッキング(ネスティング)可(4脚まで)。
仕様肘無し 材質ブナ成型合板・ウレタン・ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール・防汚・抗菌・耐移行性) 寸法(mm)540×590×800 質量(kg)7.9 座面高さ(mm)420
1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
489 税込538
4日以内出荷


サックス 機能抗菌 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) 生地ポリエステル65% 綿35%
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機能抗菌 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) 生地ポリエステル65% 綿35%
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(24袋×50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。こちらはスナップのミニハンドプレス専用の台座取り替えパーツです。
材質ポリアセタール
1袋(1セット)ほか
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イエロー 機能抗菌 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) 生地ポリエステル65% 綿35%
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード