カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(132)
  • オフィス家具(83)
  • 制御機器(53)
  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 自動車補修部品(13)
  • 電気材料(9)
  • 住設機器(7)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe1/4」の検索結果

関連キーワード
396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンティ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)
  • 仕切り板 10枚 オープン工業

    仕切り板 10枚

    オープン工業
    1,898税込2,088
    1束(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
    透明
  • YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協

    YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)

    万協(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    遮音タイプで使用する支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • PPノンスリップトレー丸型 MTI(エムテーアイ)

    PPノンスリップトレー丸型

    MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
    材質ポリプロピレン表面処理ノンスリップ加工
  • ピペシリーズ 正油さし TKG

    ピペシリーズ 正油さし

    TKG
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂ホワイト耐熱温度(℃)70
  • 残水吸排水用スイープポンプ LSPE型 鶴見製作所

    残水吸排水用スイープポンプ LSPE型

    鶴見製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。
  • 1000x500x5mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    1000x500x5mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-14
  • YPE型 支持脚(遮音用) 万協

    YPE型 支持脚(遮音用)

    万協
    22,980税込25,278
    1箱
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ 万協

    YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ

    万協
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • キャップ(リップ・排気口付) EPDM 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口付) EPDM

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    寸法L(mm)25
  • ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    セミロング刃長。刃数4枚刃。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
  • パイプ電極(銅・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・スリット入り)

    チバ・テクノ
    6,398税込7,038
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • パイプ電極(真鍮・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • パイプ電極(真鍮・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・スリット入り)

    チバ・テクノ
    6,998税込7,698
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンPE幅(cm)102
  • フィルターネット 三商

    フィルターネット

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンPE規格目:140幅(cm)102目開き(μm)140×176
  • チップ TPE 住友電工ハードメタル

    チップ TPE

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スーパーカッター14インチ コバルテック

    スーパーカッター14インチ

    コバルテック
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
    用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)340穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
  • エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 SPE

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • パネル脱着EMCシールドケース?AUPEシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着EMCシールドケース?AUPEシリーズ

    タカチ電機工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、。ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など。様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
  • エンドミル HS T柄 HLSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 HLSPE

    大洋ツール
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
  • エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 LSPE

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • エンドミル HS T柄 LHLSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 LHLSPE

    大洋ツール
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    249税込274
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業

    実寸太さの標識ロープ(トラ柄)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻
    11日以内出荷
    実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。
    用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン黄/黒(トラ柄)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,598税込7,258
    1個
    14日以内出荷
    カラーバリエーションが豊富(標準色─:─グレー、他─ :─赤、青、橙)。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。端子台と同形状のアース端子台をIEC35mmレール(DIN35mmレール)に取付けることにより、簡単にアース接続が可能。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。工具なしで中間板の追加取付け、取外しが可能