カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(132)
- オフィス家具(84)
- 制御機器(67)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 電気材料(31)
- 科学研究・開発用品(23)
- 切削工具(22)
- バイク純正部品(15)
- 自動車補修部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 学童・教育用品(10)
- 防災用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 住設機器(7)
- 厨房用品(6)
- バイク部品(5)
- 清掃用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車純正部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 介護用品(4)
- 医療(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 建築金物(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コクヨ(64)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- 東尾メック(27)
- JAE(日本航空電子工業)(23)
- AbuGarcia(アブガルシア)(23)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- オンダ製作所(20)
- 東洋技研(20)
- エスコ(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- Avail(アベイル)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- アズワン(6)
- ニッタン(NITTAN)(6)
- ノーリツ(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pe1/4」の検索結果

ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ユニオンティ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から10日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)
PPノンスリップトレー丸型
MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー材質ポリプロピレン表面処理ノンスリップ加工
ポリエチレンロープ 大巻き
ユタカメイク(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から8日以内出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
残水吸排水用スイープポンプ LSPE型
鶴見製作所¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷セミロング刃長。刃数4枚刃。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
パイプ電極(銅・スリット入り)
チバ・テクノ¥6,398~税込¥7,038~1セット(300mm×20本)ほか翌日出荷メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。材質銅
パイプ電極(銅・中空)
チバ・テクノ¥3,998~税込¥4,398~1セット(300mm×20本)ほか翌日出荷メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。材質銅
パイプ電極(真鍮・中空)
チバ・テクノ¥3,998~税込¥4,398~1セット(300mm×20本)ほか翌日出荷メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。材質真鍮
溶媒回収ユニット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)質量(kg)約5規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mLコード229720動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0566-62外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
パイプ電極(真鍮・スリット入り)
チバ・テクノ¥6,998~税込¥7,698~1セット(300mm×20本)ほか翌日出荷メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。材質真鍮
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,359~税込¥4,795~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,049~税込¥5,554~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
ニューペットマット
富双合成¥29,980~税込¥32,978~1巻5日以内出荷消臭、菌・カビ抑制、防炎素材、機能充実でペットに最適。適度な凹凸加工で滑りにくい!汚れが落ちやすい!。クッションフロア用両面テープ、接着剤の使用で接着施工を可能に!。表面の耐摩耗性を強化しました。裏面マス目印刷有用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材厚さ(mm)2.3長さ(m)20耐熱温度(℃)60
ポイントタップ (CPM V コーティング)
エスコ¥8,180税込¥8,9981本3日以内出荷から4日以内出荷Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
...