29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘララップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ 基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等 保証期間6ヶ月又は1万Km
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

サンヨーナイロンAPPLAUD GT-R PREMIUM PE
パワーの定番 「超GT-R」。 。 。 8ブレイド国産プレミアムPE!!。 。 比重0.98(高浮力)なので理想のトップWゲーム、フロッグゲームを演出。
用途釣糸 材質PE シルバーグレー
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.08MB) メーカー商品コード500551
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.08MB) メーカー商品コード500550
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます) 樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS1とCHP1-7W1かCHP1-10W1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS1とPE管ヘッダー継手Φ71かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB) メーカー商品コード500248
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB) メーカー商品コード500553
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB) メーカー商品コード500552
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。防水 = あり。長さ = 50mm。幅 = 50mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS Pro 丸型スピーカードライバ(1 W (公称)/8 Ω)屋外の公共エリアで重要な情報や警報を知らせることを検討していますか.この RS PROフランジ付き丸形スピーカードライバは、工場や船舶などの水に曝される危険性がある環境でクリアで高品質なサウンドを実現するように設計されています。 スピーカードライバは、ポリエチレンテレフタレート( PET )プラスチック樹脂コーンと、角型金属フランジに固定されたガスケットで構成されています。PET 素材は、耐候性が高いだけでなく、耐久性があるので、様々な用途に適しています。角形フランジには 4 つの固定穴があるため、取り付けが簡単で、安全かつ確実に決められた位置に固定できます。 この製品は、幅広い周波数範囲で効果的に動作するように設計されています。公称定格電力は 1 W 、インピーダンスは 8 Ω で、使用時に安定したサウンドを実現します。これは、屋内外の放送設備に使用します。特長. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン . スピーカードライバのサイズ:8 cm . 長さ: 50 mm . 幅: 50 mm . 丸形ドライバ . 公称定格電力: 1 W . インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランド、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.11MB) メーカー商品コード500250
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB) メーカー商品コード500249
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.11MB) メーカー商品コード500251
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.1MB) メーカー商品コード500252
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用 材質PEX 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 肉厚(mm)3.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)150 最高許容圧力(MPa)0.65 継手G1/2
1セット(2m)ほか
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1 W (公称)、 8 Ω水にさらされる危険性がある環境でラウドスピーカーシステム用のドライバが必要ですか.この RS Pro スピーカードライバには、耐候性コーンとガスケットが付いています。つまり、装置の損傷を心配することなくボートや工場で使用でき、高品質のサウンドを維持できます。 コーン及びガスケットに使用されるポリエチレンテレフタレート( PET )樹脂材は、水に対する耐性を備え、 Durableスピーカードライバーの残りの要素は、金属製の角型フランジです。このフランジは、 4 つのアクセス可能な固定穴により、簡単に取り付けられ、しっかりと固定されます。 屋内外の公共のアドレスシステムに適しており、このスピーカードライバは幅広い周波数範囲で一貫したサウンドを提供します。公称電力出力は 1 W 、アンプの負荷は 8 Ω です。特長と利点. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン .スピーカドライバのサイズは 8 cm です .長さ 50 mm .幅 50 mm .奥行き 17.4 mm .丸ドライバーの形状 .公称定格電力: 1 W .インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷

サンワサプライHDMIケーブル
エコ商品
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400g RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

トックベアリング(TOK)PEシリーズ 耐薬品性ベアリング
エコ商品
RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:8mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-7008-93
1セット(10個)
989 税込1,088
6日以内出荷

1ケース(100本)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マルハチ産業CLEAN MASTER 8L
電源・電池不要。水道設備がない場所での使用にとても便利なポンプ式水圧クリーナー。スポンジ・ワイパー付
仕様●サイズ:W285×D210×H840mm●重量:2350g●容量:8.0L●ホースの長さ:250cm●材質●▼本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC アズワン品番65-8902-56
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷

電源・電池不要。水道設備がない場所での使用にとても便利なポンプ式水圧クリーナー。スポンジ・ワイパー付。
仕様●サイズ:W190×D190×H530mm●重量:1800g●容量:8.0L●ホースの長さ:180cm●材質●▼本体、シャワーヘッド、ブラシ/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC、スポンジ/ポリプロピレン・ウレタン、ワイパー/ポリプロピレン・ゴム アズワン品番65-8902-57
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

歯ブラシ感覚でお使いいただける長方形の口腔ケア用スポンジブラシです。 スポンジの小さな穴が、汚れをキャッチします。 凹凸側面が歯茎・舌などの汚れを効果的に取り除きます。 水やハミガキ剤、消毒液を浸してお使いいただけます。 紙軸仕様。
仕様●材質:内袋/PE、スポンジ/ウレタンフォーム、軸/紙●入数:1ケース(8箱入)※1箱(30本×5袋入)(30本単位で袋入り)●単品(個箱)サイズ:W170×D145×H200mm●単品(個箱)重量:359g アズワン品番67-5201-44
1ケース(8箱)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整が可能です。
用途物品一般 付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分) 耐荷重(kg/段)250 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)5 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)