カテゴリ

  • 作業服(93)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peruche」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)

    ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個ブラック素材ポリタスラン
  • ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)

    ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1セット
    欠品中
    着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
  • 家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン

    ベルソス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
  • 快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) 村上被服

    快適ウェア ペルチェベストセット(四角形)

    村上被服(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様
    セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書ブラック
  • 家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン

    ベルソス(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
  • 100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション

    100段階強風ペルチェハンディファン

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
  • 快適ウェア ペルチェベストセット(八角形) 村上被服

    快適ウェア ペルチェベストセット(八角形)

    村上被服(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
    セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書ブラック
  • I’ZペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)

    I’ZペルチェベストセットⅡ

    リンクサス(Linxas)
    17,990税込19,789
    1着
    当日出荷
    スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
  • 33008 ペルチェベストセット ジーベック

    33008 ペルチェベストセット

    ジーベック
    19,980税込21,978
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    のびのびストレッチで動きやすい。男女ペアシリーズ。パンツウエストゴム仕様。植物由来のバイオペット素材。JIST8118帯電防止作業服適合商品
    用途企業ユニフォーム。軽作業。作業服セット内容専用ベスト・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シートクロ混率(%)ポリエステル100%
  • ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR

    ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供 4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
    用途VOLTCOOL空調ウェア専用ブラックサイズF連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5使用環境温度(℃)推奨:20~45生産国中国表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
  • ペルチェ水冷ベスト ブレイン

    ペルチェ水冷ベスト

    ブレイン
    5,990税込6,589
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました! ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。 冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。 モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
  • 20000mAh モバイルバッテリー ペルチェ付き空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット ペルチェベスト 対応 タイプC充電 PSE取得 クオリティトラストジャパン

    20000mAh モバイルバッテリー ペルチェ付き空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット ペルチェベスト 対応 タイプC充電 PSE取得

    クオリティトラストジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    山善 ペルチェ付き空調ウェア KAZEFIT『KFPS6CV1E(ペルチェ1個タイプ)』 『KFPW6CV1E(ペルチェ2個タイプ)』 、ペルチェベスト『PVF-S3D』に対応。【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 20000mAh。【入力ポート】Type-C×1。【出力ポート】USB-A×2、Type-C×1。【入力】Type-C:5V2.1A。【出力】Type-C:5V2.4A、USB-A:5V2.4A、USB-A+USB-A:total 5V2.4A、Type-C+USB-A:total 5V2.4A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V2.4A。【付属品】充電ケーブル
    用途デバイスの充電に。PD モバイルバッテリー付属品充電ケーブル質量(g)約405寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×2.9×15バッテリー容量(mAh)20000充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
  • 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子

    空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット

    さくら電子
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
  • ボルトクールベスト ペルチェセット コーコス信岡

    ボルトクールベスト ペルチェセット

    コーコス信岡
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-4039)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。【ペルチェ(GP-854)】。GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。瞬時に最大-20度の表面温度冷却。簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニングネイビー混率(%)ベスト(G-4039):ポリエステル100素材ベスト(G-4039):マイクロリップストップ(裏アルミコーティング)
  • ペルチェモジュール GL-IIシリーズ ジーマックス

    ペルチェモジュール GL-IIシリーズ

    ジーマックス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他温度差(℃)(27/50)70/77
  • フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) サンエス

    フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)

    サンエス(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1セット
    当日出荷
    驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。
    付属品ペルチェデバイス×3セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリーブラック使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)素材メッシュ(ポリエステル100%)稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
  • ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡

    ボルトクール半袖ペルチェセット

    コーコス信岡
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-4030)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。左袖ペン差し付き。【ペルチェ(GP-854)】。GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。瞬時に最大-20度の表面温度冷却。簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニングネイビー混率(%)半袖ブルゾン(G-4030):ポリエステル100素材半袖ブルゾン(G-4030):マイクロリップストップ(裏アルミコーティング)
  • フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス

    フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)

    サンエス
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。
    付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2、ペルチェデバイス×6セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー×2セット9ブラックサイズF材質(本体)メッシュ:ポリエステル100%胸囲(cm)85~112連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5使用環境温度(℃)20~45芯材PP100%温度調節3段階(強・中・弱)
  • 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子

    空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r

    さくら電子
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調作業服 05590×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
  • 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子

    空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット

    さくら電子
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    空調作業服用24V リモコン付きSBT-09Rペルチェファンバッテリーセット。・24V 26000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケースx1。・ファンカバー×2。・シガーソケットx1
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容24V26000mAhバッテリー×1、ペルチェファン×2、ケーブル×1、充電ケーブル×1、リモコン×1、30WPDアダプター×1、バッテリーケース×1、ファンカバー×2、シガーソケット×1、取扱説明書×1寸法(mm)【ACアダプター】45×39×26【バッテリー】109×73×42【ファン】113×45ブラック(バッテリー)質量(g)【ACアダプター】50【バッテリー】490【ファン】143(1台)充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)26000プレート温度(℃)3分後に11~13出力切替15V / 18V / 21V / 24V色(羽根)ブルー
  • ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所

    ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能)

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1セット
    当日出荷
    両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
    用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドアセット内容ベスト種別ベストサイズフリー切替方式3段階混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13使用環境温度(℃)20~45バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働胴回り(cm)78~90安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
  • スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム

    スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)直径(Φmm)【ファンの回転】約33質量(g)約48(ケーブル含まず)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約5800電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間取付け方法上下挟み込み冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
  • 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子

    空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R

    さくら電子(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・24V 26000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケース×1。・ファンカバー×2。・シガーソケット×1
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)26000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替15V / 18V / 21V / 24V
  • 空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセット さくら電子

    空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセット

    さくら電子(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    欠品中
    SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
  • SIペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)

    SIペルチェベストセットⅡ

    リンクサス(Linxas)
    17,990税込19,789
    1着
    当日出荷
    スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
  • ペルチェベスト MEGAMAX用バッテリー アタックベース

    ペルチェベスト MEGAMAX用バッテリー

    アタックベース
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    200250対応バッテリー
    付属品充電ケーブルサイズF質量(g)約340出力USB-A×2: 5V3A 9V2A 12V1.5A本体寸法(mm)H25×W68×130入力USB-C×1: 5V3A 9V2A 12V1.5A/USB-micro×1: 5V2A 9V2Aバッテリー容量:3.7V 20000mAh(74Wh)/定格容量:5V 12000mAh(60Wh)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)PD充電 12V1.5A約5/通常時間5V2A約9
  • ペルチェデバイス 3個1セット 昭和商会

    ペルチェデバイス 3個1セット

    昭和商会
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ペルチェデバイス単品。ペルチェベスト YPLT-FM3専用 追加オプション用。ペルチェベストに標準付属のペルチェと合わせて6個搭載可能。冷却・加熱の2モード切り替え可能。・冷却モード:強 約3.5時間、中 約4.5時間、弱 約6時間、ゆらぎ(強⇔弱)約4.5時間。・加熱モード:強 約13時間、弱 約26時間
    用途ペルチェベスト YPLT-FM3専用オプション品質量(kg)0.07
  • ペルチェモジュール(高信頼型) ナリカ

    ペルチェモジュール(高信頼型)

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。 白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
    種別20角寸法(mm)20×20×t4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)3.5
  • 空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセット さくら電子

    空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセット

    さくら電子(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
  • I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas)

    I'ZペルチェベストセットⅢ

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!。スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど付属品本体×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1セット内容セット品材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー
  • ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット マイコンキットドットコム

    ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット

    マイコンキットドットコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット 小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。 10℃から70℃まで加熱や冷却可能 ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
  • フローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) サンエス

    フローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572)

    サンエス
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
    セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー混率(%)【本体】メッシュ(ポリエステル100)、【別布】タフタ(ナイロン100)連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5温度調節3段階(強・中・弱)
  • 快適ウェア マルチペルチェセット 村上被服

    快適ウェア マルチペルチェセット

    村上被服
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。リュックに装着して背中から冷やす。付属ベルトを装着しても着用できる。外側のカバーは取り外して手洗い可能
    セット内容ペルチェデバイス×1、P3883モバイルバッテリー×1、充電用USBケーブル×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/保証書×1、リュックベルト×3、バックル付ベルト×1ブラックサイズF質量(g)580プレート寸法(mm)70×70プレート3個素材(本体) ポリエステル100(本体中素材) ポリオレフィンエラストマー50、ポリエチレン50
  • ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー BWS

    ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー

    BWS
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    空気循環を良くし鼻口周りの通気を改善、さらに首元を冷却。冷蔵庫などにも使用されているペルチェ方式のプレートで素早く首元を冷やし、首周りに風を送るスプリット式を採用。ジョギングなど野外活動中にも空気循環。◇バッテリー容量:4000mAh(PSE認証リチウムバッテリー)。◇入力電圧:DC5V。◇充電時間:約4時間(Type-C)。◇動作電流:2A(ファン動作時のみ)。◇消費電力:7W(ファン操作のみ)。◇温度(冷却):強12-14℃、弱15-18℃(環境温度28℃)。【使用時間】。◇ファン:(弱)5時間40分、(中)4時間、(強)2時間30分。◇冷却プレート+ファン:(弱)3時間、(強)1時間30分。◇冷却プレート:(弱)5時間、(強)4時間
    用途夏の暑さ対策に。ネックファン ペルチェ式 USB充電式 冷却プレート ひんやり パーソナルエアコン付属品本体、専用充電コード、取扱説明書ホワイト質量(g)387消費電力(W)7(ファン操作のみ)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17.5×6充電時間(時間)約4(Type-C)動作電流(A)2(ファン動作時のみ)
  • 冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個 DAISHIN(大進)

    冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個

    DAISHIN(大進)
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    夏ひんやり、冬あったか、年中使える
    用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×6、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】80×92×25ブラックサイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270肩幅(cm)約24バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5Aバスト(cm)約90~110充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)素材表地・裏地:ポリエステル(100%)全質量(g)695(バッテリー含まず)
  • 快適ウェア ペルチェセット(八角形) 村上被服

    快適ウェア ペルチェセット(八角形)

    村上被服
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    セット内容ペルチェデバイス×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/ 保証書×1サイズF
  • フローズンベスト (ペルチェベスト) サンエス

    フローズンベスト (ペルチェベスト)

    サンエス
    14,900税込16,390
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
    セット内容服のみ連続運転時間(h)(弱)6、(中)4.5、(強)3.5使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)
  • 空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R さくら電子

    空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R

    さくら電子
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・05300空調長袖ジャケット×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
  • ペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST アタックベース

    ペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST

    アタックベース
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    最大-23℃の冷却温度! 冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。 アイスキーパーメガマックスとの併用もさながらクールブースト単体でも問題なくご使用いただけます。
    用途熱中症対策、作業セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用バッテリー(10000mAh)・バッテリーポケット・カスタム固定ベルト×2・取扱説明書(保証書付き)材質ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティングバッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティングペルチェ素子ブラックサイズF使用環境温度(℃)20~45
  • ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事

    ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh

    三和一商事
    7,398税込8,138
    1台
    6日以内出荷
    ワイド冷却プレートで広範囲を冷却する首掛け扇風機。4つの送風口で首全体をカバー。◇内蔵リチウムイオン電池:4000mAh。◇電源:5V/2A。◇定格消費電力:9.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇充電時間(約):3時間。◇液晶ディスプレイ搭載。◇風量:3段階。◇ペルチェ:3段階。◇表面温度(ペルチェ):1段階/-2~-6℃、2段階/-4~-8℃、3段階/-6~-10℃ 環境温度25℃の際、ペルチェ3段階モードにした時の冷却プレートの表面温度との差(メーカー調べ)。◇使用時間(約):。[ファンのみ]。1段階:11時間。2段階:4時間30分。3段階:2時間40分。[ファン]1段階。[ペルチェ]1段階:3時間50分。[ペルチェ]2段階:3時間。[ペルチェ]3段階:2時間30分。[ファン]2段階。[ペルチェ]1段階:2時間30分。[ペルチェ]2段階:2時間。[ペルチェ]3段階:1時間50分。[ファン]3段階。[ペルチェ]1段階:1時間30分。[ペルチェ]2段階:1時間30分。[ペルチェ]3段階:1時間10分
    用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー 冷感 USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂ホワイト質量(g)400電源5V/2A定格消費電力(W)9.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.8×15.8×5風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4000充電端子USB Type-C