手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリウレタン
寸法(cm)差し込み口:W3.5
色クリア
直径(Φcm)膨らませ時:11~16
1袋(10枚)
¥739
税込¥813
6日以内出荷
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種AOC AGON G2460PF/11
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
規格PF11/4
部品名称ホースセツゾクカナグ PF11/4
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.96MB)
図解NoMK30-3 付属品部品_No.3、MS2210 -A 付属品部品_No.21、MS1703 付属品部品_No.21、MS703 付属品部品_No.3、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.19、SD90-6 付属品部品_No.3、CGA-6 付属品部品_No.3、MS1002 付属品部品_No.19、MS903 -A 付属品部品_No.3、MS2202 付属品部品_No.19
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
規格PF11/4
部品名称ホースセツゾクカナグ PF11/4
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.69MB)
図解NoSSA-C421 希望付属品-1部品_No.54、CGD-610NR 薬液配管部品_No.4、CGD-610NR 薬液配管部品_No.12、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.68、SSA-F500 薬剤配管(1)部品_No.3、CGD-610NR 薬液配管部品_No.40、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.68、SSA-C610 薬液配管部品_No.16、SSA-C610 薬液配管部品_No.12、BSD-5000L 薬液配管部品_No.30、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.17、SSA-F600 給水ストレーナ部品_No.17、SSA-F1010 薬液配管部品_No.24、BSD-5000L-1 薬液配管部品_No.30、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.68
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
規格PF11/4:32ホースヨウ
部品名称90°エルボマトメ PF11/4
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.94MB)
図解NoCGM-610NR 薬液配管部品_No.17、CGA-6 薬液配管部品_No.27、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.17、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.74、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.11、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.22、CGD-610NR 薬液配管部品_No.39、CGA-6 薬液配管部品_No.34、CGM-610NR 薬液配管部品_No.11、CGD-610NR 薬液配管部品_No.32、CGM-610NR 薬液配管部品_No.22、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.74、CGD-610NR 薬液配管部品_No.26
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
規格PF11/4
部品名称ホースメネジナツト PF11/4
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.45MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.32MB)
図解NoMRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.12、SSA-F600 給水ストレーナ部品_No.7、KBM-400 薬液配管部品_No.103、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.51、CGD-610NR 薬剤タンク部品_No.22、SSA-α610C 攪拌部品_No.26、SSA-Z500-2 薬剤タンク部品_No.34、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S500A 薬剤タンク部品_No.19、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S610 -1 薬剤タンク部品_No.36、SSA-V600C 撹拌部品_No.26、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.55、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.12、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.55、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.13、SSA-S611KP 薬剤タンク部品_No.32、SSA-S600DX 2001ネン 薬剤タンク部品_No.35、SSA-S600DX 1997ネン 薬剤タンク部品_No.55など
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。レーザープリンタ対応で、かつオフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただけるマット紙です。ビジネス用途の印刷物は、オフィス内のプリンタで作成から印刷まで完結できます。両面印刷なので、量産の必要がある印刷物にも最適です。最も使用する頻度の高いA4サイズと見開きで印刷したいときに重宝するA3サイズの2サイズをご用意しています。
白色度(%)98程度
紙質マット紙
印刷方式両面
入数100枚
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、インクジェットプリンタ
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
天然アルコール+
天然抗菌成分+
天然消臭成分配合で
身の回りの除菌に最適
用途手指の汚れ落としや、身の回りの除菌に、外出先・アウトドアに
商品タイプ携帯用
成分アルコール
材質緑茶エキス配合不織布
質量(g)150
シートサイズ(mm)200×300
効果除菌、消臭
1パック(20枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質ポリアセタール
寸法(mm)約41×31(21)×10
先端径(Φmm)6
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

足型粘着シート
モノタロウ
¥449
税込¥494
タイプFタイプ
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
マイクロファイバーの角が、汚れをしっかりふき取ります。
抗菌防臭繊維がいやなニオイの発生を抑えます。
色ライトグレー、ラベンダー、ラズベリー
トラスコ品番786-6372
材質ポリエステル、ナイロン
質量(g)90
タイプ食品用
シートサイズ(mm)300×300
1セット(3枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。
M5ナット付
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ
取付穴径(Φmm)5.2、3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
収納に便利なインテリアガーデニング用メッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
プランター用のフックです
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
材質S45C
表面処理黒染め
用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。
最高使用圧力(MPa)2
付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付
適合16kg及び18kg
質量(kg)5
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
吐出量(cm3/ストローク)40
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類たて継手
シリーズY60H
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ