PF-71 WP蓄光ループリング ベージュ 8.5X4X50MM NT。
材質アルミン酸系蓄光顔料/PVC(フタル酸エステル系類は使用しておりません。)
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)8.5
寸法W(mm)50
発光色プルーグリーン
耐用年数(年)屋内使用:約3
発光時間(時間)40W:0.5、2mの距離で照射の場合は約8(視認出来る目安)(試験データによる)
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
用途アーキュリー用ワイヤー
適合アーキュリー120,160
ワイヤー種類ソリッド
カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120
白色度(%)91程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13
ラベル厚(mm)0.07
適合プリンタレーザープリンター、コピー機
写真がカンタン、とってもキレイ。楽しさ満載の、新カラリオ ミー。デジカメの写真は、SDカードを差し込んでダイレクトプリント。2.7型液晶パネルで写真を選び、用紙サイズや印刷方法を設定するだけで、カンタンにプリントできます。スマホの写真は、無料のプリントアプリケーション「Epson iPrint」を使ってプリント。Wi-Fi Directにも対応しているので、アクセスポイントが無くてもスマホから無線でプリントできます。4色インク搭載で写真をキレイにプリントできます。新しくなった「オートフォトファイン!EX」が写真を自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。また、カードサイズから2L判まで、さまざまな用紙サイズで写真をプリントできます。さらに、A5サイズにも対応しているので、Webページのプリントにも活用できます。無料のスマホ向けアプリケーション「Epson マルチロールプリント」とシールタイプのロール紙を使って、お名前シールやデコレーションシールなど、いろいろなシールづくりが楽しめます。また、「Epson Creative Print」と専用用紙を使えば、自分だけのオリジナルのフォトブックを作ることができます。
使用可能用紙サイズ最大A5
プリント方式MACH方式
セット内容セットアップ用インクカートリッジ(4色一体型×1個:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、取扱説明書(ソフトウェアディスク非同梱)、ロール紙ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター、メンテナンス用普通紙(A5)、SDカードスロットキャップ、無線LAN活用冊子(プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!)、保証書
シリーズカラリオ
エコマーク認定認定
色数4
商品タイププリンター
エコマーク認定番号15 155 050
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上金属部:リニッケル下地金メッキ
取付方式圧入式
使用温度範囲(℃)-50~+180
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2.0~5.0
絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
Creator3 Pro専用 マグネットプラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg)7.5/ケース
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
全厚(mm)2mm UV樹脂コーティング
エコマーク認定番号23 123 002
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開放型
使用温度(℃)-15~180
用途イーネットフェンス A1F型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT120
用途イーネットフェンス A1F型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT100
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。
極数6
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)100.0、140.0
定格電流(A)1
材質(ハウジング)メタル
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-10
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
主な適合純正品番1B6-F171E-01-PF
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
仕様●静電容量: 220pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
適合PF-70/PF-71/PF-81
主な適合純正品番ICCL81
色カラー4色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON
色カラー
適合PF-70/PF71/PF-81
メーカー純正品番ICC81
インク染料
純正品番ICC81
グリーン購入法適合
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬
ねじれ角(°)30
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
最新の適合機種については、メーカーHPにてご確認ください。
適合機種メーカーEPSON
適合PF-70 / PF-71 / PF-81/PF-81-2018/PF-81-2019
色カラー4色一体
質量(g)93.4
エコマーク認定認定
メーカー純正品番ICCL81
インク染料カラー
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 011
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-87
1個
¥12,700
税込¥13,970
8日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 71J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 320pF。厚さ = 5mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
トラスコ品番818-5949
セット内容ワイヤ(PF-71)、チップ(P-622)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)
1セット
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
規格PF1/4
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB)
図解NoMS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.47、GS055MR ポンプ部品 ニツプル PF1/4_No.41、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.48、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS059M(JP) ポンプ部品 ニツプル PF1/4_No.50、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.47、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.60、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.47、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.48など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.79MB)
図解NoSD057E 付属品部品_No.8、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.11
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
アズワン品番65-9317-35
1箱(5個)
¥675
税込¥743
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ