523件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF200
直角軸の取付けに
仕様左締め サイズΦ15×37
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-9801
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
RoHS
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして 長さ(mm)30 仕様ホルダー付 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PF4S200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200 材質SUS304 形状クロス90°穴 ΦD15 Φd110 Φd210 寸法A13 寸法B11 寸法C13 締付ねじ2-M4 寸法L37
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー
2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納
用途軽索引用 材質ステンレス製 質量(g)170 長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213 最大径(Φmm)竿:20 引張強度N(kgf)49N(5) 竿数18
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL TGK品番117-80-45-13 材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン 保存方法室温 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6 滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電動ファン付呼吸保護具LS-3BL・LS-5BLシリーズ用パーツのスパッタ防止プレフィルターです。
トラスコ品番854-7337
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高精密ろ過。小型・軽量。 簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用
周囲温度(℃)5~50 材質中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98 使用流体圧縮空気 清浄度ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1) 材質(ボディ)ポリカーボネイト樹脂 圧力損失(MPa)0.02
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)吊り紐金具付フレンジ
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂 黒色 幅(mm)Φ110 高さ(mm)52 仕様金具長(mm):150 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス 仕上HL(ヘアーライン)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

適合VP-F2000、 VP-F2000C0、 VP-F2000C2、 VP-F2000C3、 VP-F2000C5、 VP-F2000C9、 VP-F2000R1、 VP-F20C8、 VP-F20C9 種別純正品 適合機種メーカーEPSON 寿命1000万文字(1文字48ドット換算)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

蒸気圧または空気圧で駆動するため、電気設備は不要です。 超小型設計のため、タイトスペースでも大幅な改造なしに設置ができます。 主要部品は全てふたに取り付けられているため、保守点検は容易に行えます。
質量(kg)17 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 タイプポンピングトラップ 種類超ミニポンピングトラップ 寸法L(mm)299 寸法H(mm)284 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン、非腐食性液体
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:2m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
寸法(mm)26×26×315 長さ(m)伸長時2、収納時0.315 径(Φmm)竿:17 最大径(Φmm)竿:26 竿数11 先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質本体:ステンレス、グリップ:TPE 伸長時寸法(m)2
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

日東電工ベースマテリアルエレップクリーナー
クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。 汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
粘着剤アクリル系
1個(10m)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436908(SK11・DSLプラグL1F・S-21DPFL250) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)32×14 質量(g)20 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズRc1/8 適合流体空気
1個
239 税込263
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ 一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質スチール
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 ブロアーユニット内に溶接時等のスパッタの浸入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチ工業ウェアプレート
RoHS
固体潤滑剤を埋め込んでいます。
用途プレス金型用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。 抵抗値20kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
139 税込153
翌々日出荷

耐油・耐薬品性に優れた材質です。 突き刺し・引裂活き強度の優れています。 便利な左右兼用タイプでムダなくお使いいただけます。 パウダーフリー加工を施し、柔らかく手にフィットするので、長時間の細かな作業に適してます。
厚さ(mm)0.06 全長(cm)24±1 材質ニトリルゴム 入数(枚)200 エンボス加工指先エンボス
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
1式
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
1式
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番65-7012-97
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Yageo470pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7106-13
1セット(200個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカーEPSON 種別汎用 適合VP-F2000 主な適合純正品番VPF2000RP
1セット(6本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

関連キーワード