カテゴリ

  • 作業工具(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 測定用品(24)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 制御機器(10)
  • 空圧工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ph8-03」の検索結果

関連キーワード
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOSパラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400WTEKNOS(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ ミリサイズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ユニバーサルエルボ AirTACユニバーサルエルボAirTAC
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
シャープペンシル スーパーマルチ8 ホルダータイプ ぺんてるシャープペンシル スーパーマルチ8 ホルダータイプぺんてる
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1本に8種類の芯を内蔵したホルダータイプのシャープペンシル。ボールペン芯3色、蛍光芯2色内蔵の本格派多機能筆記具。
機構ノック式(ホルダータイプ)芯硬度内蔵芯:0.7ボールペン芯(黒・赤・青)、2.0芯(蛍光ピンク・蛍光イエロー・PPCノンコピー・赤・HB)ボール径(Φmm)ボールペン:0.7、色芯:2.0材質(インキ)ボールペン:油性染料色(軸)グレー繰り返し・詰め替え対応
フレキシブル・チューブ(H型) アソーフレキシブル・チューブ(H型)アソー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316L付属品V6500パッキン2枚
シャープペンシル スーパーマルチ8セット ホルダータイプ ぺんてるシャープペンシル スーパーマルチ8セット ホルダータイプぺんてる
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
1本に8種類の芯を内蔵したホルダータイプのシャープペンシル。ボールペン芯3色、蛍光芯2色内蔵の本格派多機能筆記具。
セット内容スーパーマルチ8(PH803):1本 専用替芯(2本入)5種:0.7mmボールペン芯(黒・赤・青)、2.0mm芯(蛍光ピンク・蛍光イエロー・PPCノンコピー・赤・HB) 削り器:1個機構ノック式(ホルダータイプ)芯硬度内蔵芯:0.7ボールペン芯(黒・赤・青)、2.0芯(蛍光ピンク・蛍光イエロー・PPCノンコピー・赤・HB)ボール径(Φmm)ボールペン:0.7、色芯:2.0材質(インキ)ボールペン:油性染料色(軸)グレー繰り返し・詰め替え対応
スリムウォーク 美脚ショートストッキング ピップスリムウォーク 美脚ショートストッキングピップ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
段階圧力設計(足首21hPa、ふくらはぎ16hPa) くい込みにくいはきぐち幅広設計 丈夫な素材DCY交編 抗菌防臭加工 つま先部 補強 快適ストレッチ素材
ピュアベージュ
スーパーマルチ8 ぺんてるスーパーマルチ8ぺんてる
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
回せば、思考のスイッチが入る。テキスト思考のスーパーマルチエイトPH803マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。
用途テキストでのスケジュール管理やTo Do リスト作成などに
スーパーマルチ8セット (替芯付きセット) ぺんてるスーパーマルチ8セット (替芯付きセット)ぺんてる
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
回せば、思考のスイッチが入る。テキスト思考のスーパーマルチエイトPH803マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。
用途テキストでのスケジュール管理やTo Do リスト作成などに
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m千代田通商
1,999税込2,199
1個
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4081質量(g)180使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
PH3ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)PH3ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-6650
【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-8PH-3(修理) 修理【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-8PH-3(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
FRDー6PHー3(8)用ドリルチャック 不二空機FRDー6PHー3(8)用ドリルチャック不二空機
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
トラスコ品番798-4235適合本体FRD-6PH-3-8全長(mm)45.2チャック能力(mm)8空気消費量(m3/min)0.6
PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-8162
PH1ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)PH1ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-6058
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
20,980税込23,078
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYK~azbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 8 TH(修理) 修理【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 8 TH(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアピストルドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】小型ドリル(後方排気型)(不二空機)FRD-6PH-3-8(修理) 修理【修理】小型ドリル(後方排気型)(不二空機)FRD-6PH-3-8(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学残留塩素試験紙(アクアチェック)日産化学(24件のレビュー)
6,098税込6,708
1個(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウドライバー・ビット セット 37pcsモノタロウ(58件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(37点)
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTECPH試験紙 ブックタイプADVANTEC(14件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(200枚)
当日出荷から翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:ノン下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セットモノタロウ(39件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(32点組)
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
新タカヂア錠 第一三共ヘルスケア新タカヂア錠第一三共ヘルスケア
1,298税込1,428
1個(250錠)
4日以内出荷
糖質、タンパク質の消化作用を有する消化酵素タカヂアスターゼN1の製剤です。 幅広いpH領域(pH3~8の範囲)でも、糖質やタンパク質の消化力が安定しています。
成分【12錠中】タカヂアスターゼN1/600mg、添加物(タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、デキストリン、D-マンニトール)種別指定医薬部外品用法水又はお湯で服用効能消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ、もたれ、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感医薬品医療機器等法指定医薬部外品
フランジナット W3/8 ネグロス電工フランジナット W3/8ネグロス電工(1件のレビュー)
839税込923
1袋(20個)
当日出荷
パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。
適合吊りボルトW3/8適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)ネグロス電工
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウスタビラチェットビット&ソケット セット 28pcsモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(28点組)
当日出荷
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数28差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 エレコムドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】エレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 ※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 ※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1材質ケース:PP、ハンドル:アルミニウム合金、ビット:カーボンスチールブラック質量(g)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×67×15.6
スペクトロクァント (R) 酸中和容量 総アルカリ度 セル テスト 変色域: pH4.3 測定原理: 測光分析 0.40-8.00 mmol/l 20-400mg/L CaCO3 101758 120Tests Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) 酸中和容量 総アルカリ度 セル テスト 変色域: pH4.3 測定原理: 測光分析 0.40-8.00 mmol/l 20-400mg/L CaCO3 101758 120TestsMerck(メルクミリポア)
26,999税込29,699
1個
翌々日出荷
種別0.40-8.00 mmol/l 20-400mg/L CaCO3 101758 120Testsアズワン品番61-0290-64危険物の類別非危険物
ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウラチェットビット&ソケット セット 27pcsモノタロウ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(27点組)
当日出荷
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数27差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34