カテゴリ

  • 切削工具(78)
  • 機構部品(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-16」の検索結果

関連キーワード
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラリペア PL-16 武藤商事

    プラリペア PL-16

    武藤商事(76件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン

    プラスチックリペアキット

    ハンディ・クラウン(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
    用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • Latitude5455(Pl/16/11PC/FHD+/1Y) Dell Technologies

    Latitude5455(Pl/16/11PC/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ/指紋認証機能
    電源65W AC アダプター、USB Type-C解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-keyポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1オフィスソフトなし
  • Latitude5455(Pl/16/11PC/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies

    Latitude5455(Pl/16/11PC/HB/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ/指紋認証機能
    電源65W AC アダプター、USB Type-C解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-keyポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(58件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業

    ホールプラグ HPLシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロン66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • エスロカチットS Eエルボ セキスイ

    エスロカチットS Eエルボ

    セキスイ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
  • PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社

    PL警告表示ラベル(簡易タイプ)

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
    付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー耐熱温度(℃)-29~100
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • PLハンドル アイゼン

    PLハンドル

    アイゼン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足止プレート(スチール) TRUSCO

    足止プレート(スチール)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    アジャスターを固定し、機器を安定させます。
    仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB材質/仕上スチール質量(g)98
  • PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
    材質PC+ABS樹脂ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • PonLED HS1 M&H

    PonLED HS1

    M&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • 足止プレート(ステンレス) TRUSCO

    足止プレート(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    アジャスターを固定し、機器を安定させます。
    用途アジャスターの固定幅(mm)50全長(mm)95材質/仕上ステンレス質量(g)98穴径(Φmm)14
  • PonLED HS1 アドレス110/125 M&H

    PonLED HS1 アドレス110/125

    M&H
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • ショートプランジャー SPL MIYOSHI(小西製作所)

    ショートプランジャー SPL

    MIYOSHI(小西製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
    材質PC+ABS樹脂ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • 豚革手袋 PL-160(甲部ポリエステル) シモン

    豚革手袋 PL-160(甲部ポリエステル)

    シモン(4件のレビュー)
    759税込835
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
    用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。材質(裏)豚本革材質(甲)ポリエステル
  • ロングノーズプライヤー TRUSCO

    ロングノーズプライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
    用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
  • ホルダ CTP NTKカッティングツールズ

    ホルダ CTP

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ショートプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
  • LSPL ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1巻(60m)
    4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
  • ホルダ TBP NTKカッティングツールズ

    ホルダ TBP

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状正三角形寸法L2(mm)-寸法L3(mm)5.5寸法f(mm)3.5寸法Ds(Φmm)-
  • SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタル

    SEC-カートリッジユニット

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷