カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-16」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラリペア PL-16 武藤商事

    プラリペア PL-16

    武藤商事(76件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン

    プラスチックリペアキット

    ハンディ・クラウン(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
    用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業

    ホールプラグ HPLシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロン66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    56税込62
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • エスロカチットS Eエルボ セキスイ

    エスロカチットS Eエルボ

    セキスイ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
  • PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社

    PL警告表示ラベル(簡易タイプ)

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
    付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー耐熱温度(℃)-29~100
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
    材質PC+ABS樹脂ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PonLED HS1 M&H

    PonLED HS1

    M&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • 足止プレート(ステンレス) TRUSCO

    足止プレート(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    アジャスターを固定し、機器を安定させます。
    用途アジャスターの固定幅(mm)50全長(mm)95材質/仕上ステンレス質量(g)98穴径(Φmm)14
  • 豚革手袋 PL-160(甲部ポリエステル) シモン

    豚革手袋 PL-160(甲部ポリエステル)

    シモン(4件のレビュー)
    759税込835
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
    用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。材質(裏)豚本革材質(甲)ポリエステル
  • ロングノーズプライヤー TRUSCO

    ロングノーズプライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
    用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ショートプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット IKURATOOLS(育良精機)

    IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
  • ショルダーパンチ タカノ

    ショルダーパンチ

    タカノ(2件のレビュー)
    259税込285
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
  • ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型 京セラ

    ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型

    京セラ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
    用途奥端面加工適合チップ正三角形60°シャンク鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク鋼シャンク
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンククランプシステムスクリュークランプ方式
  • ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
  • 収穫機(バインダー)用タイヤ 乾田・半湿田向 PL BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    収穫機(バインダー)用タイヤ 乾田・半湿田向 PL

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(マイナス)

    ベッセル(10件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    マイナスネジ用のビット。
    材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGPS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)16