耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です
材質ニトリルゴム(NBR)
セット内容説明書付き
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズ反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
ワークを傷つけずに締めつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
規格M5X60WSW ※~2018年9月
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB)
図解NoMS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MS5301D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MBS261E エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS5300D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MS037D-15 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41、GS20M エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品 6カクアナツキボタンボルトWSW_No.30、MB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.51A、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MBS261ES-PL2 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS920W-20 エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品_No.29、MS5901D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48など
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000
色暗青色
タイプ一般
温度範囲(℃)-40~180
硬さ80
伸び(%)110
難燃性V-0
引張強度(MPa)5.7
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1
比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7
誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)8
体積抵抗率(MΩ・m)1
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/4
質量(g)270
精度(%)±2F.S(計測ポイント)
最大使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)80
流れ方向下→上
関連キーワード