カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl16-04」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
ブック式ポケットアルバム160枚 ナカバヤシブック式ポケットアルバム160枚ナカバヤシ
1,598税込1,758
1冊
5日以内出荷
高級感のある背丸製本で仕上げました。台紙の開きが良く、写真の出し入れがしやすいアルバムです。 本棚に並べた時の高級感は背丸製本タイプならでは。台紙の見開きが良いので写真を入れやすく見やすい背丸製本を採用。
収納サイズL判2段収納枚数(枚)L判160仕様メモカード付、フリーポケット付、透明カバー付質量(g)630背幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)225×180ディクショナリー台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応製本背丸ブック式
ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタルホルダ S-STUP住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11
SEC-バイト 住友電工ハードメタルSEC-バイト住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
PLスリング PAT.P 興陽産業PLスリング PAT.P興陽産業
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ C-STUP 住友電工ハードメタルホルダ C-STUP住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1本
翌日出荷から9日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途内径用クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から76日以内出荷
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス インプルナット 若井産業ステンレス インプルナット若井産業
919税込1,011
1パック(2セット)
当日出荷
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7シルバー
丸剣ヘールバイトホルダ 三和製作所(三和バイト)丸剣ヘールバイトホルダ三和製作所(三和バイト)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
仕様スロアウェイ標準ホルダ材質機械構造用炭素鋼
ドリームカッター チップ サンドビックドリームカッター チップサンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材種1130
MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4) SMCMHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
床付ケ戸当リ(木付ケ用) 中西産業床付ケ戸当リ(木付ケ用)中西産業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体/亜鉛ダイカスト 、 木床用丸座/ステンレス仕上本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム 、 木床用丸座/切削加工色(ゴム足)
建設機械用ミッションフィルター KSフィルター建設機械用ミッションフィルターKSフィルター
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
関連資料適合表
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)アガトン
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC61~63RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)アガトン
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors シュナイダーエレクトリックセーフティライトカーテン Telemecanique Sensorsシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1組
7日以内出荷
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
9日以内出荷
仕様2-M6(18)X22L関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.74MB)図解NoMBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、GKBS2600 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.6、MS030SP 本体部品_No.3、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS306 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.6、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MSB2200RLI 本体部品_No.4、MS043 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、MBS261ES-PL2 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.24など
精密固定ブッシュ(653X用) アガトン精密固定ブッシュ(653X用)アガトン
26,980税込29,678
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
用途6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応