カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 住友電工ハードメタル(4)
- KSフィルター(3)
- アガトン(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- SMC(1)
- サンドビック(1)
- 潤工社(1)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 若井産業(1)
- 中西産業(1)
- 興陽産業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl16-04」の検索結果

チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 エルボ
(60件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
ブック式ポケットアルバム160枚
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581冊3日以内出荷高級感のある背丸製本で仕上げました。台紙の開きが良く、写真の出し入れがしやすいアルバムです。 本棚に並べた時の高級感は背丸製本タイプならでは。台紙の見開きが良いので写真を入れやすく見やすい背丸製本を採用。仕様メモカード付、フリーポケット付、透明カバー付質量(g)630背幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)225×180収納サイズL判2段柄ディクショナリー台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚収納枚数(枚)L判160表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応製本背丸ブック式
PLスリング PAT.P
興陽産業¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から6日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
160×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)160×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)5640/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)20.9表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)31.81断面2次モーメントly(cm4)500.32
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ジュンロン黄銅製継手 エルボ
潤工社(6件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
ステンレス インプルナット
若井産業¥919税込¥1,0111パック(2セット)当日出荷手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7色シルバー
Ace Pro 2 ND フィルターセット
insta360¥14,980税込¥16,4781セット(4枚)欠品中Ace Pro 2用のNDフィルター4枚セット。ND8、ND16、ND32、PLフィルターから選ぶことで、どのような照明環境でもバランスのとれた色とコントラストが得られます。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、PL フィルター、収納箱寸法(mm)40×40×5.3質量(g)ND Filter 1枚:6.8、PLフィルター1枚:6.4対象Ace Pro 2
床付ケ戸当リ(木付ケ用)
中西産業¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体/亜鉛ダイカスト 、 木床用丸座/ステンレス仕上本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム 、 木床用丸座/切削加工色(ゴム足)黒
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)
アガトン¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷から14日以内出荷ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。用途プレス金型サブガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC61~63RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)
アガトン¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷から32日以内出荷固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様2-M6(18)X22L図解NoMBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、GKBS2600 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.6、MS030SP 本体部品_No.3、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS306 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.6、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MSB2200RLI 本体部品_No.4、MS043 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、MBS261ES-PL2 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.24など
精密固定ブッシュ(653X用)
アガトン¥26,980~税込¥29,678~1本14日以内出荷から32日以内出荷用途6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応