51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボ
RoHS
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 開放リング、樹脂本体:ライトグレー タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1袋(10個)
2,398 税込2,638
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
RoHS
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ 食付3P 関連資料(0.69MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット アズワン品番65-9264-02
1セット
42,200 税込46,420
翌日出荷



CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2B40-40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F6) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D2 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CD Series(CDJ2L6) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2D6) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T6) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2L6) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-200DCMZ) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA63) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-100DMZ) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



関連キーワード