カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 建築金物(10)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(3)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AirTAC(1)
- BeHAUS(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- PISCO(ピスコ)(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- あかしや(1)
- ケニス(1)
- ケージーパルテック(8)
- コガネイ(1)
- ハイロジック(2)
- ベッセル(2)
- ホンダ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 千代田通商(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- 興陽産業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「pl602」の検索結果

【レンタル】上皿天びん 620g PL602E
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)620サービス分類レンタル
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 エルボ
(61件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコネクターエルボ
千代田通商¥469税込¥5161個当日出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
チューブフィッティングEG エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
チューブ用ワンタッチ継手 エルボ
BeHAUS¥599税込¥6591個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のL型流路変更、管用めねじとチューブの接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PLシリーズ 垂直右側
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)31×48×33表面処理白色アルマイト
チューブフィッティングスパッタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷から10日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
金属製ホースツギテ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷バンド不要のツギテ。金属製なので耐久性に優れています。材質黄銅適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
金属製オネジニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥919税込¥1,0111個翌日出荷ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用材質黄銅、EPDMねじ径G1/2
半円レンズ(光路観察用)
ケニス(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781組(2個)翌日出荷スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。材質プラスチック(特殊アクリル)
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から21日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
金属製ネジニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。接続部ねじ(G)1/2
パワーレデューサ
コガネイ¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷から12日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,398税込¥2,6381袋(10個)17日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ色開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
B35 段付ビット
ベッセル¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部下部面付タイプ吊車仕様(蝶番なし)
ケージーパルテック¥8,698~税込¥9,568~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上下部面付タイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ吊車仕様(蝶番なし)
ケージーパルテック¥7,298~税込¥8,028~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部面付下部堀込タイプ吊車仕様(蝶番なし)
ケージーパルテック¥8,698~税込¥9,568~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上部面付下部堀込タイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)