仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
ソフトウェアバージョン4
仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
仕様ソフトウェアMelsoft GT Works3. Melsoft GT Works3 - この統合ソフトウェアは、GOTの本格的な画面の設計に使用されます。 このソフトウェアは、「簡潔さ」、「デザイン性」、「使いやすさ」といったコンセプトを念頭に開発され、限界を超えて無限の設計可能性を切り開く強力なツールです。. HMI画面作成用ソフトウェア●バージョン:GT Works3 V01-2L0C-E●言語:英語
適合機種GOTシリーズHMI
タイプGT WORKS3
シリーズメルソフトGT
ライセンス数2
適合システムWindows
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
ディスクDVD-ROMドライブ
ディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上
ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
CX-One 4.0は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。 Windows 98 (Second Edition) Windows ME Windows NT (SP6) Windows 2000 (SP4) Windows XP Professional (SP2) Windows Vista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、Business and Enterpriseエディション Vista Basic (Home)及び64ビット版はサポートされていません CX-Oneは対話
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア
アズワン品番65-7317-79
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,880
税込¥24,068
当日出荷
適合機種MELSEC-Fシリーズ
仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,340
税込¥27,874
当日出荷
種別CD-ROM
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類
プログラミング言語ラダーチャート方式
プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
WAGO-I/O-CHECK - WAGO-I/O-SYSTEM 750向け簡易試験工具。WAGO-I/O-CHECKは、WAGO-I/O-SYSTEM 750ノードを、フィールドバスシステムに接続することなく運用して表示するための、使いやすいWindowsアプリケーションです。 ソフトウェアがノードから構成情報を読み取り、画面上のグラフィックとして表示します。 グラフィックは、構成リストと合わせてドキュ
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:759シリーズ
アズワン品番65-7265-84
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
仕様Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版)
備考ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プログラマブルイーサネットコントローラ。イーサネットカプラとプログラマブル PLC の両方の機能 を提供するフィールドバスコントローラです。このインターフェイスはデジタル信号とアナログ信号を受信します。 MODBUS TCP/UDP、ETHERNET IP、SNTP、SNMP、FTP などのプロトコル に対応。インターフェイスは、IEC 61131-3 規格の WAGO-I/O-PRO ソフトウェアを使用してプログラムできます。 コントローラステータスの表示 LED 。 Web ベースのアプリケーシ
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:Pentium●コード番号:509-6090
アズワン品番65-7299-71
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
CP1Lプログラミングソフトウェア。オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア。注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1Eシリーズ, CP1Lシリーズ
アズワン品番65-7337-10
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様Siemens LOGO! Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアSiemens LOGO !Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアは、最新世代のインテリジェントロジックモジュールのシングルライセンスで、旧世代からの緻密なアップグレードを実現します。改良点には、簡単に取り扱えるようになった点、視覚的な表示が可能な新しいディスプレイ、及びあらゆるロジックモジュールに対応するイーサネット経由の通信機能の充実などがあります。このプログラミングソフトウェアのもう 1 つの利点は、すべてのロジックモジュールに Web サーバー 43 機能ブロックが内蔵されているため、 HTML コーディングの知識が不要でプログラミングが簡単になります。以前のバージョンと同様に、ユーザーインターフェイスのドラッグ&ドロップビルドにより、ドキュメントと一緒にプロジェクトの作成とシミュレーションを簡単に操作できます。 LOGO! Soft Comfort V8 はシリーズの最新の導入部で、非常にシンプルで迅速な構成という理念に立っています。ユーザーインターフェイスのドラッグアンドドロップビルドにより、以前のバージョンと同様に、プロジェクトの作成とシミュレーションやドキュメントを簡単に操作できます。最大 43 個のファンクションブロックが標準装備され、他に類を見ないプログラミングの柔軟性と直感的なユーザーインターフェイスを備えています。以前のバージョンからのスムーズでシンプルなプログラム移行。特長と利点非常にシンプルで高速なプログラミング さまざまなオペレーティングシステムをサポートします プログラミングの柔軟性 簡単な構成 直感的なユーザーインターフェイス 以前のバージョンからのシンプルなプログラム移行 中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、トルコ語など、さまざまな言語オプションが用意されています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
アクセサリタイプPLCプログラミングソフトウェア
併用可能製品LOGO! 8シリーズ
Omron CX-DRIVE 2.9 は、インバータやサーボ用の CX-Drive 構成ソフトウェアです。システムが稼働状態になるまでのリードタイムの合計 削減されます ウィザードを使用してゲインをすばやく調整します セットアップと調整が簡単
仕様●アクセサリタイプ:構成ソフトウェア●併用可能製品:CX
アズワン品番65-7274-60
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Series
アズワン品番65-7336-91
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
仕様併用可能製品:Zelio Logic 2ソフトウェアバージョン:3.0メディアを含む:メモリカードEEPROMメモリモジュール. SR2MEM01 ( ; 469-2287 469-2287 ): V3.0より前のZelioSoftに適切
入力種類DC入力
適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC
制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)
構造盤内内蔵型
保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)
使用周囲温度(℃)-20~60
EMC規格ゾーンB
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
命令約220種類
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当
耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)
プログラミング言語ラダーチャート方式
使用周囲湿度(%RH)10~90
端子ねじサイズM3
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
仕様パッケージ版(DVD)
種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。
用途画像処理検査に
OSWindows 11/10 64bit
使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上
動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上
質量(g)6
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。
ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。
8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。
44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。
プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。
これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。
質量(g)約410
タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック
電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm
消費電流(A)1以下
電池(バックアップ電池)CR2032
適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byte
レジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個
bit構成8bit
総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
関連キーワード