32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA)120以下 適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75) 付属品DFX0-U4 質量(g)90 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 消費電流(mA)(最大)100 使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13 インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブル
エコ商品
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格USB 端子USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応)対応 結線USB
1本
1,100 税込1,210
当日出荷

USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
付属品3mケーブル 適合FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2) 通信手順プログラミング通信 伝送距離(m)最長5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

三菱電機エンジニアリングFAグッズ USBケーブル
質量(g)約180 適合規格JIS B 3502、IEC61131-2 ケーブル長(m)3 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと) 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。 クロ 規格RS-422ケーブル 端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,500 税込1,650
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷

三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)125 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
16,800 税込18,480
当日出荷


質量(kg)約0.25 消費電流(mA)(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合) 定格電圧(V)【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フォーマット形式(伝送)HDLC準拠 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 符号化方式NRZI方式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B) ケーブル長(m)3 適合USBケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

PLC入門の教育・研修用に適した実習キットです。 スイッチ、センサ、ランプ、モータ等で構成された実習ユニット、標準仕様として三菱電機製PLC「FX3G-24MR/ES」を搭載しています。 同社製プログラミングパネル「FX-30P」とそれを活用した学習コンテンツが付属しています。 PC環境でのPLCプログラミングが学習可能なコンテンツも利用可能です。 基本回路から出力機器の連動まで段階的に進むカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:500×360×150mm●重量:12kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼プログラミングパネル●▼配線ケーブル●▼CD:テキスト、取扱説明書を収録●【学習内容(PCソフトウェア編)】●▼環境構築●▼プログラミング方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼自己保持回路●▼二重出力●▼補助リレー●▼ワークの往復回路●▼手動/自動運転の切り替え●▼スタート条件の設定●▼タイマの利用●▼順序制御●▼サイクル運転●▼停止タイミングの設定●▼往復回数の設定●【学習内容(プログラミングパネル編)】●▼PLCについて●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼タイマ回路●▼カウンタ回路●▼モータ駆動回路●▼連続運転回路 アズワン品番67-4746-96
1個
229,800 税込252,780
47日以内出荷

三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)100 規格RS-485⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)100 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子RJ-45 ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
20,700 税込22,770
当日出荷

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。
電源仕様基本ユニットから給電 適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 通信方式時分割方式 接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 入出力点数8点 通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます) 最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能) 局番マスタ局:0、ローカル局:1~120 局種類マスタ局またはローカル局 EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1本
36,800 税込40,480
当日出荷

AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
1セット
67,900 税込74,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録 アズワン品番67-4746-95
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
15,280 税込16,808
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)